Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Türregal für Schuhe Schwarz, für 18 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Türregal für Schuhe Schwarz, für 18 Paar
WENKO Türregal für Schuhe Schwarz, für 18 Paar
WENKO Türregal für Schuhe Schwarz, für 18 Paar
WENKO Türregal für Schuhe Schwarz, für 18 Paar
WENKO Türregal für Schuhe Schwarz, für 18 Paar
WENKO Türregal für Schuhe Schwarz, für 18 Paar
WENKO Türregal für Schuhe Schwarz, für 18 Paar
Artikel-Nr.:
     4400-69755800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69755800
EAN/GTIN:
     4008838358368
Suchbegriffe:
Schuhregal
Türregal
wenko schuhregal
schuhregal

WENKO Türregal für Schuhe Schwarz, für 18 Paar


Aufbewahrung mit gehobenem Niveau - das Schuhregal für die Türe wird ab sofort zum Stilberater!

Dieses Tür-Schuhregal spart nicht nur Platz sondern schafft zusätzlichen Stauraum in Schrank, Garderobe, Schlaf- oder Ankleidezimmer. 36 Bogenhaken bieten Aufbewahrungsmöglichkeiten für bis zu 18 Paar Schuhe, die einfach auf die einzelnen Haken gesteckt werden können und wieder abnehmbar sind. Der offene Schuhschrank ist zudem in einem Blick überschaubar und schnell aufgeräumt.

Für die Montage kann das Regal einfach an der Tür (geeignet für Türfalz-Stärken von 2-4 cm) eingehängt werden, die sich weiterhin problemlos schließen lässt. Die Verschraubung an der Wand oder Tür ist ebenfalls möglich. Das obere Hakenendstück wird einfach an der Sollbruchstelle abgeknickt und in den vorgebohrten Löchern verschraubt.

Material: Regal : pulverbeschichtetes Metall, Schutzkappen PVC: Kunststoff PVC/PU und sonstige
Farbe: Regal : Schwarz, Schutzkappen PVC: Grau
Maße B/H/T: 59 cm x 151 cm x 14 cm
Nettogewicht: 2000 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2000 g
Bruttogewicht:
2202 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
151 cm
Breite Einzelartikel:
59,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: schuh-e;aufbewahrung;schuhstapler;organizer;organisierer;schuhschrank;türorganizer;türregal;hängeorganizer;schuhkarussell;hängeaufbewahrung;schuhaufbewahrung;hängend;schuhregal-e;raumsparend;wand;hänge;hängeaufbewahrung;schuhhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
6
Frei Haus
ab € 16,30*
€ 24,01*
Lager 4400
13
1
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 27,62*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.