Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bad-Accessoire Set Badi, Weiß, 3-teilig, Bad-Zubehör aus Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bad-Accessoire Set Badi, Weiß, 3-teilig, Bad-Zubehör aus Keramik
WENKO Bad-Accessoire Set Badi, Weiß, 3-teilig, Bad-Zubehör aus Keramik
WENKO Bad-Accessoire Set Badi, Weiß, 3-teilig, Bad-Zubehör aus Keramik
Artikel-Nr.:
     4400-69610800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69610800
EAN/GTIN:
     4008838355794
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
zahnbürstenbecher

WENKO Bad-Accessoire Set Badi, Weiß, 3-teilig, Bad-Zubehör aus Keramik

Die zeitlos schöne Bad-Serie Badi aus hochwertiger Keramik verleiht jedem Badezimmer eine moderne Eleganz.

Im eleganten, weißen Gewand mit matter Oberfläche wird das Bad-Accessoire Set Badi zu einem Blickfang in jedem Badezimmer und Gäste-WC.

Der charmante Seifenspender kann individuell mit 320 ml Flüssig-Seife oder Lotion befüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierkopf wird die gewünschte Menge Seife oder Lotion herausgepumpt.
Auch in der Küche kann der Spender ideal mit Spülmittel befüllt werden, um so das lästige Spülen schöner zu gestalten. Und schon haben die alten, unschönen Plastikflaschen ausgedient.

Im eleganten Zahnputzbecher Badi können Sie stilvoll Ihre Zahnbürsten und Zahnpasta griffbereit aufbewahren. Wie wäre es mit einem Becher für jedes Familienmitglied?

Mit der praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Silikon-Borsten eine zuverlässige Nutzung. Sehr bewährt hat sich der integrierte Randreiniger, dessen robuste und anschmiegsamen Borsten geschickt unter den WC-Beckenrand gelangen und dort säubern, wo herkömmliche Bürsten nicht hinkommen.
Der hochwertige, schwarze Bürstenkopf von Ø 7,5 cm ist aus Silikon gefertigt und auswechselbar. Seine spezielle Anti-Haft-Wirkung sorgt dafür, dass sich hartnäckige Reste und Toilettenpapier nicht in der Bürste festsetzen, sondern beim Reinigen einfach weggespült werden. So bleibt die clevere Bürste immer hygienisch sauber und reinigt sich selber.

Ergänzend zum 3-teiligen Badezimmer-Set Badi in Grau bietet WENKO auch die Seifenablage Badi in Grau an. So holen Sie sich den Frische-Kick ins Badezimmer oder Gäste-WC. Sie mögen es, mit Farben zu spielen? Dann variieren Sie doch die verschiedenen Farbenwelten der Badi-Serie – egal ob Weiß, Schwarz, Grau oder Chrom!

Material: Keramik
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 38 cm x 13,5 cm
Nettogewicht: 1356 g
  • Zeitloses Design: Die puristische Form, die mattierte Oberfläche und eine dezente Farbgebung machen Bad Zubehör Set Badi von WENKO zu einem zeitlosen Bad-Accessoire. Der Zahnputzbecher bewahrt dekorativ und stets griffbereit die Zahnbürste, Zahnpasta oder Kosmetik im Bad auf und eignet sich außerdem als Stift-halter.
  • Leichte Handhabung: Durch Druck auf den extra großen Pumpkopf des Seifenspenders wird die gewünschte Menge Flüssigseife oder Lotion abgegeben. Zum Nachfüllen wird einfach der verchromte Dosierkopf abgeschraubt. Der Pumpspender lässt sich für den Einsatz in der Küche individuell mit bis zu 320 ml Handseife oder Spülmittel befüllen, auch als Desinfektionsmittelspender eignet er sich hervorragend.
  • Ausgesuchte Materialien: Hergestellt aus hochwertiger, robuster Keramik und veredelt mit einer mattierten Oberfläche, sind die Accessoires ein langlebiger Begleiter im Bad. Die mitgelieferte WC-Bürste mit einem schwarzen, auswechselbaren Silikon-Bürstenkopf von Ø 7,5 cm reinigt die Toilette gründlich, das Material ist dabei wasser- und schmutzabweisend. Silikon-Toilettenbürsten gelten daher als besonders hygienisch.
  • Flexibel nutzbar: Wo auch immer Sie eine Ablagefläche im Haushalt brauchen, der Static-Loc® Behälter Osimo hält Ihre liebsten Stücke zuverlässig griffbereit. Nähzeug, Duschschwamm oder Schminkutensilien - alles findet einen Platz!
  • Lieferumfang: 3-teiliges Bad-Accessoire Set Badi von WENKO in erfrischendem Weiß aus Keramik, 1 x Seifenspender: Maße (B x H x T): 9,5 x 16 x 8 cm, Füllmenge ca. 320 ml; 1 x Toilettenbürstenhalter: Maße (B/T x H): Ø 13,5 x 38 cm, inkl. WC-Bürste mit einem schwarzen, auswechselbaren Silikon-Bürstenkopf von Ø 7,5 cm; 1 x Zahnbecher: Maße (B/T x H): Ø 8 x 11 cm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1356 g
Bruttogewicht:
1556 g
Länge Einzelartikel:
13,5 cm
Höhe Einzelartikel:
38 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: bad accessoires, seifenspender set, badaccessoires-set, zahnputzbecher set, badezimmer set, bad set, badset, seifenspender weiss, bathroom-accessoires, bad set accessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.