Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Universal-Entfeuchter 350g, 3er Set, mit Indikator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Universal-Entfeuchter 350g, 3er Set, mit Indikator
WENKO Universal-Entfeuchter 350g, 3er Set, mit Indikator
WENKO Universal-Entfeuchter 350g, 3er Set, mit Indikator
WENKO Universal-Entfeuchter 350g, 3er Set, mit Indikator
WENKO Universal-Entfeuchter 350g, 3er Set, mit Indikator
WENKO Universal-Entfeuchter 350g, 3er Set, mit Indikator
WENKO Universal-Entfeuchter 350g, 3er Set, mit Indikator
Artikel-Nr.:
     4400-69607800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69607800
EAN/GTIN:
     4008838355275
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Universal-Entfeuchter 350g, 3er Set, mit Indikator

Freie Autoscheiben, weniger Feuchtigkeit - mit dem Auto-Entfeuchter gehören die morgens beschlagenen oder sogar von innen gefrorenen Fahrzeugscheiben der Vergangenheit an. Wie ein Magnet zieht der Auto-Entfeuchter die Feuchtigkeit aus dem Fahrzeuginnenraum. Er verhindert dadurch Rost, Schimmel, Stockflecken und unangenehme Gerüche und sorgt für ein angenehmes Klima in jedem Fahrzeug.

Der neue Entfeuchter von WENKO ist mit einem praktischen Indikator ausgestattet, der Ihnen anzeigt, wann dieser voll ist und keine Flüssigkeit mehr aufgenommen werden kann. Bei Sättigung verfärbt sich der Indikator von blau zu rosa und kann anschließend in der Mikrowelle oder auf dem Heizkörper getrocknet werden. Nachdem die aufgenommene Feuchtigkeit verdampft ist, verfärbt sich der Indikator wieder blau und der WENKO-Autoentfeuchter ist erneut einsatzbereit. Der clevere Luftentfeuchter ist auch ideal zur Entfeuchtung für Wohnwagen, Boote, Garagen und Oldtimer geeignet. Dabei absorbiert er bis zu 30% seines Eigengewichts an Wasser.

Hinweis: Die bestmögliche Wirkungskraft entfaltet der Auto-Entfeuchter direkt positioniert an den betreffenden Stellen. In unauffälligem Anthrazit gehalten kann er auf dem Armaturenbrett oder der Heckablage platziert optimal die Feuchtigkeit aufnehmen.

Dieses Set beinhaltet 3 x den Universal-Entfeuchter 350g von WENKO.

Material: Füllung: Silicagel, Sack: Polyester
Farbe: Füllung: Weiß, Sack: Schwarz
Maße B/H/T: 11,5 cm x 3 cm x 19 cm
Nettogewicht: 1110 g
  • Universal-Entfeuchter von WENKO: Der Entfeuchter wirkt effektiv gegen Feuchtigkeit, Schimmel, Stockflecken und muffige Gerüche in Auto, Wohnwagen, Boot, Garage, Wohnraum, Kleiderschrank und Keller
  • Mit praktischem Indikator für eine sichtbare Wirkung: Verfärbt sich das blaue Feld auf dem Raumentfeuchter rosa, ist er mit Wasser gesättigt, nach der Trocknung erscheint das Feld wieder blau. Der Luftentfeuchter schützt als Auto Entfeuchter vor Kondenswasserbildung und somit vor beschlagenen und vereisten Scheiben sowie vor muffigem Geruch und Rost.
  • Wirkungsweise: Das Material im Entfeuchter Sack saugt Feuchtigkeit aus der Luft auf und bindet sie im Innern, bis zu 30 % seines Eigengewichts kann jeder der Luftentfeuchter aufnehmen.
  • Umweltfreundlich und wiederverwendbar: Zur Trocknung das Entfeuchter Kissen einfach in die Mikrowelle oder auf die Heizung geben. Nachdem die aufgenommene Feuchtigkeit verdampft ist, verfärbt sich der Indikator wieder blau und der WENKO-Autoentfeuchter ist erneut einsatzbereit.
  • Lieferumfang: 3 x Universal-Entfeuchter von WENKO, Kissen mit 350 g Entfeuchter Granulat (Siliciumdioxid), Maße (B x H x T): je 11,5 x 3 x 19 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1110 g
Bruttogewicht:
1310 g
Länge Einzelartikel:
19 cm
Höhe Einzelartikel:
3 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Füllung: Weiß, Sack: Schwarz
Material:
Füllung: Silicagel, Sack: Polyester
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, Luftentfeuchter Auto, Luftentfeuchter elektrisch, Luftentfeuchter Granulat, Luftentfeuchter Nachfüllpack, Auto Luftentfeuchter, Uhu Luftentfeuchter, Entfeuchter Auto, Entfeuchter Granulat, Autozubehör Innenraum, Geruchsneutralisierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.