Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bad-Accessoire Set Brandol, 3-teilig, Bad-Zubehör aus Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bad-Accessoire Set Brandol, 3-teilig, Bad-Zubehör aus Keramik
WENKO Bad-Accessoire Set Brandol, 3-teilig, Bad-Zubehör aus Keramik
WENKO Bad-Accessoire Set Brandol, 3-teilig, Bad-Zubehör aus Keramik
WENKO Bad-Accessoire Set Brandol, 3-teilig, Bad-Zubehör aus Keramik
Artikel-Nr.:
     4400-69594800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69594800
EAN/GTIN:
     4008838361566
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
zahnbürstenbecher

WENKO Bad-Accessoire Set Brandol, 3-teilig, Bad-Zubehör aus Keramik

Die Bad-Accessoire Serie Brandol von Wenko besticht durch ein edles Design in Schwarz Matt mit kupferfarbenen Akzenten. Die formschönen Accessoires der Serie werten jedes Badezimmer auf und passen ideal zu einer modernen Einrichtung.

Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an den Accessoire haben, sind sie aus edler Keramik gefertigt.

Perfekte Dosierung von Flüssigseife oder Lotion ist mit dem nachfüllbaren Flüssigseifen-Spender möglich. Durch leichten Druck auf den schwarzen Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt. Der Seifendosierer macht nicht nur in Bad oder Gäste-WC eine gute Figur, sondern eignet sich auch als Spülmittelspender oder Spender für Handseife in der Küche.

Der praktische Zahnbecher hält Zahnbürsten und Zahnpasta in Bad und Gäste-WC stets dekorativ griffbereit.

Der offene WC-Bürstenhalter hält die Toilettenbürste stets griffbereit in Bad und Gäste-WC. Die mitgelieferte WC-Bürste mit einem schwarzen Stiel und einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 8 cm reinigt die Toilette mit ihren strapazierfähigen Borsten gründlich. Eine Silikonabdeckung schützt zudem vor Blicken.

Mit der Serie Brandol von WENKO verleihen Sie Bad & Gäste-WC im Handumdrehen einen neuen Look!

Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 11,9 cm x 12,8 cm x 11,9 cm
Nettogewicht: 1230 g
  • Edles Design: Die attraktive Badezimmer Serie Brandol von WENKO in mattem Schwarz mit kupferfarbenen Verzierungen setzt extravagante Akzente in Ihrem Badezimmer & Gäste-WC.
  • Praktische Funktion: Der offene WC-Bürstenhalter des 3-teiligen Sets Brandol hält die Toilettenbürste stets griffbereit, die mitgelieferte WC-Bürste mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 8 cm und Silikonabdeckung reinigt die Toilette gründlich
  • Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Accessoire haben, ist der WC-Bürstenhalter aus edler Keramik gefertigt. Der Zahnbecher hält Zahnbürsten und Zahnpasta auf diese Weise stets geordnet, sicher und dekorativ griffbereit.
  • Hochwertige Qualität: Die Deckel der Bad-Accessoires sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend. Der stabile Korpus der beiden Aufbewahrungsbehälter aus weißem Kunststoff schafft den gewünschten Kontrast und rundet das Design ab.
  • Lieferumfang: 1 x Zahnputzbecher Brandol, Zahnbecher aus Keramik, Maße (B/T x H): 8 x 10 cm, 1 x Seifenspender Brandol, Flüssigseifenspender aus Keramik, Maße (B x H x T): 9,8 x 14,1 x 9,8 cm, Füllmenge 450 ml, 1 x WC-Garnitur Brandol, Toilettenbürstenhalter mit schwarzer Toilettenbürste, aus Keramik, Maße (B/T x H): 11,8 x 12,7 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1230 g
Bruttogewicht:
1430 g
Länge Einzelartikel:
11,9 cm
Höhe Einzelartikel:
12,8 cm
Breite Einzelartikel:
11,9 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: bad accessoires, seifenspender set, badaccessoires-set, zahnputzbecher set, badezimmer set, bad set, badset, seifenspender weiss, bathroom-accessoires, bad set accessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.