Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bad-Accessoire Set Polaris, Schwarz matt, 3-teilig, Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bad-Accessoire Set Polaris, Schwarz matt, 3-teilig, Keramik
WENKO Bad-Accessoire Set Polaris, Schwarz matt, 3-teilig, Keramik
WENKO Bad-Accessoire Set Polaris, Schwarz matt, 3-teilig, Keramik
WENKO Bad-Accessoire Set Polaris, Schwarz matt, 3-teilig, Keramik
WENKO Bad-Accessoire Set Polaris, Schwarz matt, 3-teilig, Keramik
WENKO Bad-Accessoire Set Polaris, Schwarz matt, 3-teilig, Keramik
WENKO Bad-Accessoire Set Polaris, Schwarz matt, 3-teilig, Keramik
Artikel-Nr.:
     4400-69568800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69568800
EAN/GTIN:
     4008838360057
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
zahnbürstenbecher

WENKO Bad-Accessoire Set Polaris, Schwarz matt, 3-teilig, Keramik

Die Bad-Accessoires Serie Polaris von WENKO zeichnet sich durch moderne Formen, hochwertige Keramik und ein sanftes, mattes Finish aus. Alle Accessoires dieser wunderschönen Bad-Serie verleihen dem Badezimmer eine dezente Eleganz.

Der Zahnputzbecher Polaris in Schwarz matt bietet einen dekorativen Stellplatz für Zahnbürsten und -pasta und hält diese stets an gewünschter Stelle griffbereit.
Da greift auch der größte Putzmuffel gerne zu. Wie wäre es mit einem Becher für jedes Familienmitglied?

Der Seifenspender Polaris in Schwarz matt kann individuell mit bis zu 390 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife oder Lotion herausgepumpt. Auch im Gäste-WC oder in der Küche macht der charmante Seifenspender eine gute Figur. Durch die elegante Farbgebung und das besondere Design setzt der geschmackvolle Seifenspender moderne, puristische Akzente in den heimischen vier Wänden.

Mit der praktischen WC-Garnitur Polaris in Schwarz matt wird das WC gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Der Bürstenhalter hält die Bürste stets am gewünschten Platz dekorativ griffbereit. Im Lieferumfang ist eine WC-Bürste mit schwarzem, auswechselbarem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm enthalten.

Passend zu der modernen Badserie im angesagten, eleganten Schwarz bietet WENKO auch weitere Farbvarianten der Serie Polaris ergänzend an.

Material: Keramik
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 15 cm x 36 cm x 14,5 cm
Nettogewicht: 1518 g
  • Trendiges Design: Das attraktive Bad Zubehör Set Polaris in Schwarz matt setzt mit seiner schlichten, minimalistischen Form edle Akzente in Ihrem Badezimmer und Gäste-WC
  • Praktische Funktion: Der Zahnbecher hält Zahnbürsten und Zahnpasta stets dekorativ griffbereit und ist ein praktisches Accessoire in jedem Bad. Perfekte Dosierung mit dem nachfüllbaren Flüssigseifen-Spender, durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt. Die mitgelieferte WC-Bürste mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 7,5 cm reinigt die Toilette mit ihren strapazierfähigen Borsten zuverlässig und hygienisch gründlich .
  • Hochwertige Qualität: Damit Sie lange Freude an den Accessoire haben, sind alle Elemente der Serie aus edler Keramik gefertigt, die langlebig und robust ist.
  • Clever kombinierbar: Ergänzen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit den passenden Bad-Accessoires aus der Serie Polaris, wie Seifenspender, Seifenablage oder WC-Bürste in den Farben Schwarz matt oder Weiß matt.
  • Lieferumfang: Bad-Accessoire Set Polaris von WENKO, 1 x Zahnputzbecher, 1 x Seifenspender und 1 x WC-Garnitur, aus Keramik, Maße Mundspülbecher: (B/T x H): Ø 7 x 11 cm. Maße Bürstenhalter: (B x H x T): 15 x 36 x 14,5 cm, mit Toilettenbürste, Maße Seifendosierer (B x H x T): 9,5 x 16 x 9 cm, Füllmenge 390 ml, Schwarz matt.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1518 g
Bruttogewicht:
1718 g
Länge Einzelartikel:
14,5 cm
Höhe Einzelartikel:
36 cm
Breite Einzelartikel:
15,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Bad Set, Bad Set Accessoires, bad deko, bad organizer, aufbewahrung bad, bad möbel, bad aufbewahrung, deko bad, bad dekoration, badezimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.