Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Chrom 2er Set, für 3 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Chrom 2er Set, für 3 Rollen
WENKO Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Chrom 2er Set, für 3 Rollen
WENKO Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Chrom 2er Set, für 3 Rollen
WENKO Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Chrom 2er Set, für 3 Rollen
WENKO Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Chrom 2er Set, für 3 Rollen
Artikel-Nr.:
     4400-69442800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69442800
EAN/GTIN:
     4008838330395
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
ersatzrollenhalter 3 rollen

WENKO Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Chrom 2er Set, für 3 Rollen

Die Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter sind von besonders schwerer und massiver Qualität. Die offene Form sorgt für eine bessere Übersicht und einfaches Herausnehmen der Rollen. Sie bieten Platz für jeweils 3 Toilettenpapierrollen.

Flexibel ist die Anbringung der Ersatzrollenhalter. Sie können entweder freistehend verwendet werden und sind auch zur Wandbefestigung geeignet. Schrauben und Dübel sind im Lieferumfang enthalten.

In diesem praktischen Set sind zwei Wand-/Stand Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter enthalten.

Material: Stahl
Farbe: Chrom
Maße B/H/T: 13,5 cm x 32 cm x 14 cm
Nettogewicht: 510 g

Highlights:

  • Freistehend oder auch zur Wandbefestigung geeignet
  • Stauraum für 3 Toilettenpapierrollen
  • Chrom
  • Maße (B x H x T): 14,5 x 32 x 13 cm
  • Praktisches zweier Set inkl. Schrauben und Dübel zur Wandmontage
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
510 g
Bruttogewicht:
2060 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
32 cm
Breite Einzelartikel:
13,5 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Chrom
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ersatzrolle toilettenpapierhalter, ersatzrollenhalter wenko, WC-Rollenhalter, Toilettenrollenhalter, WC-Rollenaufbewahrung, Rollenspender, Toilettenrollenaufbewahrung, Toilettenrollenspender, Badaccessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.