Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandhaken Duo Bosio Edelstahl matt 2er Set, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandhaken Duo Bosio Edelstahl matt 2er Set, rostfrei
WENKO Wandhaken Duo Bosio Edelstahl matt 2er Set, rostfrei
WENKO Wandhaken Duo Bosio Edelstahl matt 2er Set, rostfrei
WENKO Wandhaken Duo Bosio Edelstahl matt 2er Set, rostfrei
WENKO Wandhaken Duo Bosio Edelstahl matt 2er Set, rostfrei
WENKO Wandhaken Duo Bosio Edelstahl matt 2er Set, rostfrei
WENKO Wandhaken Duo Bosio Edelstahl matt 2er Set, rostfrei
Artikel-Nr.:
     4400-69345800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69345800
EAN/GTIN:
     4008838297995
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange

WENKO Wandhaken Duo Bosio Edelstahl matt 2er Set, rostfrei

Der hochwertige Wandhaken Duo aus der Bad-Accessoire Serie Bosio bringt stilvolle Eleganz in jedes Bad und vereint Funktionalität und Qualität. Er besteht aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl.

Der elegante, mattierte Doppel-Haken hilft beim Ordnung halten im Bad, WC und im gesamten Haushalt. So hat alles seinen Platz und wird griffbereit aufbewahrt, egal ob Handtuch, Waschlappen oder Badetuch.

Schrauben und Dübel zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten.

Alternativ ist auch eine Befestigung ohne bohren möglich. Separat erhältlich ist das Power-Loc Klebe-Set. Das Power-Loc Kammer-Klebesystem zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauen und leicht unebenen Oberflächen.

Um einen Bruchteil der unzähligen Verwendungszwecke abzudecken wird der Wandhaken Duo Bosio im komfortablen 2er Set geliefert.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Matt
Maße B/H/T: 5,5 cm x 5,5 cm
Nettogewicht: 226 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
226 g
Bruttogewicht:
836 g
Länge Einzelartikel:
5,5 cm
Höhe Einzelartikel:
5,5 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Handtuchring, Floreathaken, Stalithaken, Wandhaken, handtuchauszug 2-armig, handtuchhalter, wenko handtuchhalter, haken;wandhaken;kleiderhaken;handtuchhalter;aufhänger;badhaken;handtuchhaken;kleiderhalter;aufhängehaken;hakenset;wandbefestigung;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.