Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Feuchtigkeitskiller 1 kg mit 1 kg Nachfüller, Raumentfeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Feuchtigkeitskiller 1 kg mit 1 kg Nachfüller, Raumentfeuchter
WENKO Feuchtigkeitskiller 1 kg mit 1 kg Nachfüller, Raumentfeuchter
WENKO Feuchtigkeitskiller 1 kg mit 1 kg Nachfüller, Raumentfeuchter
WENKO Feuchtigkeitskiller 1 kg mit 1 kg Nachfüller, Raumentfeuchter
WENKO Feuchtigkeitskiller 1 kg mit 1 kg Nachfüller, Raumentfeuchter
WENKO Feuchtigkeitskiller 1 kg mit 1 kg Nachfüller, Raumentfeuchter
WENKO Feuchtigkeitskiller 1 kg mit 1 kg Nachfüller, Raumentfeuchter
Artikel-Nr.:
     4400-69202800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69202800
EAN/GTIN:
     4008838147863
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Feuchtigkeitskiller 1 kg mit 1 kg Nachfüller, Raumentfeuchter

Der Feuchtigkeitskiller macht Schluss mit feuchten, muffeligen Räumen und sorgt durch Senkung der Raumluftfeuchtigkeit für ein gesundes Raumklima.

Umweltfreundlich schützt er mit dem sofort einsetzenden Entfeuchtungsvorgang Wände, Möbel, Textilien oder das Auto vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmem Geruch.

Auch in der Küche oder im Badezimmer absorbiert der Entfeuchter Kochdünste und Feuchtigkeit.

Mit dem Wirkstoff-Granulat-Block (1 kg) bleibt der betroffene Raum (bis 80 m³) bis zu 3 Monate trocken und das ganz ohne Stromverbrauch. Die Auffangschale hat ein Fassungsvermögen für ca. 3 l Flüssigkeit.

Die Inhaltsstoffe verhalten sich biologisch-chemisch ähnlich zu natürlichen Trocknungsmitteln wie z.B. Meersalz. Der Feuchtigkeitskiller ist natürlich laborgeprüft.

Der in grau gehaltene Kunststoff-Behälter mit blauem Deckel verleiht dem Feuchtigkeitskiller ein dezentes Erscheinungsbild und macht auch auf der Fensterbank eine gute Figur.

Dieser clevere Entfeuchter wurde von dem Verbrauchermagazin Vergleich.org (bekannt aus FAZ, WELT, Tagesspiegel, Handelsblatt, etc.) getestet und zum Preis-Leistungs-Sieger gekürt. (Quelle: vergleich.org)

Im Lieferumfang ist zusätzlich ein 1 kg Nachfüller des Trocknungsgranulats für den 1 kg Feuchtigkeitskiller enthalten, welcher für ca. 4-6 Monate in Räumen bis 80 m³ ausreicht.

Material: Inhalt: Calciumchlorid, Gehäuse: Polypropylen
Farbe: Inhalt: Weiß, Gehäuse: Weiß, Blau
Maße B/H/T: 24 cm x 16 cm x 15 cm
Nettogewicht: 2570 g
  • Kunststoffgehäuse mit 2 x 1 kg Wirkstoff-Granulat-Block
  • Schützt Wände, Möbel, Autos und Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmen Gerüchen
  • Für Räume bis zu 80 m³
  • Bestehend aus: Seifenspender, Zahnputzbecher, WC-Garnitur
  • Umweltfreundlich und laborgeprüfte Qualität
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2570 g
Bruttogewicht:
2930 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
16 cm
Breite Einzelartikel:
24,0 cm
Farbe:
Inhalt: Weiß, Gehäuse: Weiß, Blau
Material:
Inhalt: Calciumchlorid, Gehäuse: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, auto, Nachfüll-pack, wohnung, elektrisch, kissen, schrank, granulat, keller, bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.