Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Ersatzbürste für WC-Garnituren Schwarz Ø 7,5 cm 4er Set mit Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Ersatzbürste für WC-Garnituren Schwarz Ø 7,5 cm 4er Set mit Adapter
WENKO Ersatzbürste für WC-Garnituren Schwarz Ø 7,5 cm 4er Set mit Adapter
WENKO Ersatzbürste für WC-Garnituren Schwarz Ø 7,5 cm 4er Set mit Adapter
Artikel-Nr.:
     4400-69180800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69180800
EAN/GTIN:
     4008838870228
Suchbegriffe:
WC-Ersatzbürstenkopf
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center

WENKO Ersatzbürste für WC-Garnituren Schwarz Ø 7,5 cm 4er Set mit Adapter

Dank der innovativen Badezimmertechnik ist es nicht mehr nötig die komplette WC-Bürste bei Verschleiß zu entsorgen.

Der Edelstahl-Griff kann erhalten bleiben und nur der schwarze Bürstenkopf wird ausgetauscht. Schon ist die Bürste wie neu und gebrauchsfertig.

Der Ersatzbürstenkopf ist geeignet für Wenko WC-Garnituren mit Adapter und hat einen Durchmesser von Ø 7,5 cm in schwarzem Kunststoff.

Material: Kunststoff
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 9,3 cm x 7,5 cm
Nettogewicht: 256 g

Highlights:

  • Praktischer Ersatz-Bürstenkopf mit Adapter
  • Eignet sich als Ersatzbürste für WC-Garnituren von WENKO
  • Im Set sind 4 Ersatzbürsten enthalten
  • Aus schwarzem Kunststoff
  • Maße (B/T): Ø 7,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
256 g
Bruttogewicht:
788 g
Länge Einzelartikel:
7,5 cm
Höhe Einzelartikel:
9,3 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürstengarnitur kunststoff schwarz, wc ersatzbürstenkopf, wc-ersatzbürstenkopf schwarz, wc-bürste, silikon, halter, ersatz, schwarz, set, ersatz-kopf, toilette, klo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.