Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bügeltisch Classic Black, Bügelbrett höhenverstellbar, 120 x 38 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Bügeltisch Classic Black, Bügelbrett höhenverstellbar, 120 x 38 cm
WENKO Bügeltisch Classic Black, Bügelbrett höhenverstellbar, 120 x 38 cm
WENKO Bügeltisch Classic Black, Bügelbrett höhenverstellbar, 120 x 38 cm
WENKO Bügeltisch Classic Black, Bügelbrett höhenverstellbar, 120 x 38 cm
WENKO Bügeltisch Classic Black, Bügelbrett höhenverstellbar, 120 x 38 cm
WENKO Bügeltisch Classic Black, Bügelbrett höhenverstellbar, 120 x 38 cm
WENKO Bügeltisch Classic Black, Bügelbrett höhenverstellbar, 120 x 38 cm
Artikel-Nr.:
     4400-65507100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     65507100
EAN/GTIN:
     4008838309346
Suchbegriffe:
Bügelbezug
Bügelbrett-Bezug
Bügelbrettbezug
Bügeltisch-Bezug

WENKO Bügeltisch Classic Black, Bügelbrett höhenverstellbar, 120 x 38 cm


Der praktische Bügeltisch Classic Black von WENKO bringt Freude ins Leben - auch für Bügelmuffel.

Ob im Sitzen oder im Stehen, mit dem Bügelbrett Classic Black wird Bügeln zu einem echten Vergnügen. Durch die Höhenverstellbarkeit von 73 cm bis zu 90 cm lässt sich das Bügelbrett individuell anpassen, um Ihren Rücken zu schonen.

Der komfortable Bügeltisch ist aus pulverbeschichtetem Metall in angesagtem Schwarz gefertigt und so gegen Durchrosten gut geschützt. Das dicke Ø 22/28 mm Rundrohr sorgt für einen optimalen Halt. Besondere Standfestigkeit garantiert zusätzlich das clevere T-Fuß Untergestell.

Der moderne Bezug im trendigen, grauen Muster besteht aus Baumwolle, welcher mit einer extra dicken Schaumstoffpolsterung von 8 mm versehen ist. Diese Polsterung ermöglicht sanftes und faltenfreies Bügeln. Natürlich ist der Bügelbrettbezug auch dampfbügelgeeignet.

Mit einer großzügigen Bügelfläche von 120 x 38 cm können große als auch kleine Wäschestücke mühelos gebügelt werden. Bei Nichtgebrauch kann das Bügelbrett einfach platzsparend zusammengeklappt werden. Maß zusammengeklappt: 158 x 38 x 6 cm

Auf der Bügeleisenablage finden alle gängigen Bügeleisen einen attraktiven und sicheren Platz (Größe Ablage: 30 x 18 cm Mulde in der Ablage: 15,5 x 13 cm). Die Ablage verfügt über vier hitzebeständige Silikonknöpfe, welche die Bügelfläche des Bügeleisens schonen.

Da uns Langlebigkeit und Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ hochwertige Materialien. Das Bügelbrett Base wurde in Europa gefertigt, so dass die Transportwege kurz gehalten werden und so der CO2-Ausstoß minimiert wird.

Material: Gestell: Metall pulverbeschichtet, Bezug: 100 % Baumwolle, Polsterung: Polyurethanschaumstoff
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 38 cm x 120 cm
Nettogewicht: 5031 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5031 g
Bruttogewicht:
5111 g
Länge Einzelartikel:
120 cm
Breite Einzelartikel:
38,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Gestell: Metall pulverbeschichtet, Bezug: 100 % Baumwolle, Polsterung: Polyurethanschaumstoff
Weitere Suchbegriffe: Bügeltischbezug, Bügelüberzug, Bügel-Brett, Bügel-Tisch, Bügelbrett, Bügeltisch, bügelbrett wenko, bügel brett, Bügel-tisch, brett, ärmel, für-dampf-bügel-station, mit-ablage, klapp-bar, extra-breit, zubehör, im-schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
34
2
Frei Haus
ab € 30,19*
€ 42,82*
Lager 4400
34
1
€ 4,95*
ab € 35,64*
€ 45,59*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.