Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Formbügel Hotel, Hotelbügel, 4er Set aus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Formbügel Hotel, Hotelbügel, 4er Set aus Holz
WENKO Formbügel Hotel, Hotelbügel, 4er Set aus Holz
WENKO Formbügel Hotel, Hotelbügel, 4er Set aus Holz
WENKO Formbügel Hotel, Hotelbügel, 4er Set aus Holz
WENKO Formbügel Hotel, Hotelbügel, 4er Set aus Holz
Artikel-Nr.:
     4400-64030100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     64030100
EAN/GTIN:
     4008838226681
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
wenko kleiderbügel holz
holzkleiderbügel buche

WENKO Formbügel Hotel, Hotelbügel, 4er Set aus Holz

Der optimale Aufhänger für alle Kleidungsstücke im 4er Set: Der körpergeformte Holzbügel Hotel ist von besonders schwerer Qualität und daher ideal für die Aufbewahrung von Mänteln, Jacken, Sakkos und Kostümen oder Anzügen geeignet. Ebenso hält er die Kragen von Hemden und Blusen in Form.

Auf dem rutschfesten Steg können Hosen optimal aufgehängt werden während die Rockeinkerbungen alle Röcke gut und griffbereit aufbewahren.

Durch die Metall-Sicherungsringe eignen sich die hochwertigen Holzbügel ideal für Hotelschränke, Restaurants und Garderoben. So bleiben die vier schönen Kleiderbügel sicher an ihrem Platz hängen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Hochwertiger Holzbügel von schwerer Qualität ideal für Mäntel, Jacken, Sakkos und Anzüge
  • 4er Set, körpergeformt, mit rutschfestem Steg und Rockeinkerbungen auch für Kostüme
  • Mit Metall-Sicherungsring für jeden Kleiderbügel
  • Optimal für Garderoben, Hotels, Restaurants
  • Maße (B x H x T): 45 x 23,5 x 1,2 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
410 g
Bruttogewicht:
416 g
Länge Einzelartikel:
2 cm
Höhe Einzelartikel:
15,5 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Farbe:
Braun, Ringe: Silber glänzend
Material:
Holz, Ringe: verchromtes Metall
Weitere Suchbegriffe: wenko holzkleiderbügel, Hotel-Bügel Holz, Formbügel Holz 45 cm, Funktionsbügel Holz 45 cm, Kleiderbügel Holz 45 cm, Holz-kleider-bügel 45 cm, Formbügel Holz, Funktionsbügel Holz, Kleiderbügel aus Holz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 9,23*
Lager 4400
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 10,53*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.