Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderbügel Alessia, 20er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Kleiderbügel Alessia, 20er Set
WENKO Kleiderbügel Alessia, 20er Set
WENKO Kleiderbügel Alessia, 20er Set
WENKO Kleiderbügel Alessia, 20er Set
WENKO Kleiderbügel Alessia, 20er Set
WENKO Kleiderbügel Alessia, 20er Set
WENKO Kleiderbügel Alessia, 20er Set
Artikel-Nr.:
     4400-64018800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     64018800
EAN/GTIN:
     4008838289747
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff grau
holzkleiderbügel grau

WENKO Kleiderbügel Alessia, 20er Set

Universell, praktisch und platzsparend – das ist der Kleiderbügel Alessia im extradünnen Design. Durch seine schlanke Form mit nur 5 mm Breite spart der Kleiderbügel Platz im Kleiderschrank. Das schafft Stauraum und es finden noch mehr Lieblingsstücke wie Oberteile, Blusen, Hemden oder Strickwaren Platz auf der Kleiderstange. Trotz seiner schmalen Form ist der Bügel aus Metall sehr stabil und hält auch schwerere Kleidungsstücke wie Jacken oder Mäntel.

Die Oberfläche des Kleiderbügels ist mit einer rutschhemmenden Gummibeschichtung überzogen, die verhindert, dass Kleidungsstücke herunterrutschen oder durchhängen. Dies ist besonders praktisch bei offenen Kleidungsstücken wie Jacken, Blusen oder Hemden und bei Oberteilen mit weitem Halsausschnitt. Dank der Anti-Rutsch-Beschichtung können auch Trägertops oder BHs aufgehängt werden. Das ergonomische Design der Schulterpartie hält die Textilien außerdem in Form und verhindert Druckstellen und Dellen.

Die schlichte, hellgraue Farbe der Bügel schafft eine schöne Optik und eignet sich auch für den offenen oder begehbaren Kleiderschrank. Im Lieferumfang sind 20 Kleiderbügel enthalten.

Material: Kleiderbügel: verchromtes Metall, Anti-Rutsch Beschichtung: Kunststoff
Farbe: Kleiderbügel: Silber glänzend, Anti-Rutsch Beschichtung: Grau
Maße B/H/T: 41 cm x 21,5 cm x 0,5 cm
Nettogewicht: 940 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
940 g
Bruttogewicht:
1540 g
Länge Einzelartikel:
0,5 cm
Höhe Einzelartikel:
21,5 cm
Breite Einzelartikel:
41 cm
Maß Zusatzinfo:
je Kleiderbügel Hakenöffnung 4cm
Farbe:
Grau
Material:
Kleiderbügel: verchromtes Metall, Anti-Rutsch Beschichtung: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wenko holzkleiderbügel, Kleiderbügel;Kleiderstange;Bügel für Kleidung;Formbügel;Garderobenbügel;Kleider aufbewahren;Kleidung aufhängen;Ordnung im Kleiderschrank;Kleiderbügel platzsparende ;Bügel;Garderobe;Kleiderbügel Kunststoff;Kleiderbügel Metall;Kleiderbügel Holz;Wenko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
105
2
€ 4,95*
ab € 10,56*
€ 17,10*
Lager 4400
105
1
€ 4,95*
ab € 12,36*
€ 18,12*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.