Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schuhbank mit Sitzpolster Bahari, Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Schuhbank mit Sitzpolster Bahari, Bambus
WENKO Schuhbank mit Sitzpolster Bahari, Bambus
WENKO Schuhbank mit Sitzpolster Bahari, Bambus
WENKO Schuhbank mit Sitzpolster Bahari, Bambus
WENKO Schuhbank mit Sitzpolster Bahari, Bambus
WENKO Schuhbank mit Sitzpolster Bahari, Bambus
WENKO Schuhbank mit Sitzpolster Bahari, Bambus
Artikel-Nr.:
     4400-62217100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     62217100
EAN/GTIN:
     4008838280232
Suchbegriffe:
Schuhablage
schuhablage wenko

WENKO Schuhbank mit Sitzpolster Bahari, Bambus

Die attraktive Möbel-Serie Bahari präsentiert ein modernes Konzept mit klaren, einzigartigen Formen und ergänzt die Einrichtung um dekorative, warm wirkende Elemente. Die Gestelle sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke der Bahari-Serie klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff.

Die moderne Schuhbank ist eine gelungene Kombination aus Sitzbank und Schuhregal. Mit einer bequem gepolsterten Sitzfläche ausgestattet eignet sie sich ideal zum An- und Ausziehen von Schuhen und Stiefeln. Diese können dann gleich im Schuhregal darunter leicht und übersichtlich verstaut werden. Die schöne Ablage bietet Platz für bis zu vier Paar Schuhe.
Die schöne, graue Sitzfläche besteht aus einem pflegeleichten Polyester.

Mit der Bank Bahari haben Sie einen echten Allrounder und Blickfang für das ganze Haus.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4410 g
Bruttogewicht:
5110 g
Länge Einzelartikel:
34 cm
Höhe Einzelartikel:
45 cm
Breite Einzelartikel:
90,0 cm
Farbe:
Bank: Braun, Polster: Grau
Material:
Gestell: 100 % Bambus / Bezug: 100 % Polyester / Futter: 100 % Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Schuhschrank mit Sitzkissen, Schuhbank, Sitzbank, Schuhtruhe, Sitzkommode, Schuhregal, Schuhablage mit Stauraum für Flur Diele
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
2
Frei Haus
ab € 37,18*
€ 54,62*
Lager 4400
13
1
Frei Haus
ab € 43,90*
€ 58,97*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
62210100
ab € 26,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.