Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Feuchtigkeitskiller 2 x 2 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 x 2 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 x 2 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 x 2 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
Artikel-Nr.:
     4400-5410232500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     5410232500
EAN/GTIN:
     4008838934173
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

Maximex Feuchtigkeitskiller 2 x 2 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter

Nie mehr feuchte Räume.

Umweltfreundlich und laborgeprüft.

Schützt Wände, Möbel, Auto und Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmem Geruch.

Reicht ca. 4 - 6 Monate für Räume bis 50 m².

Entfeuchtungsvorgang sofort sichtbar!

2 kg gepresstes Trocknungsgranulat, ausreichend für 4,7 l Flüssigkeit im Auffangbehälter.

Die Inhaltsstoffe verhalten sich biologisch-chemisch wie natürliches Meersalz.

Unauffälliges Erscheinungsbild.

Maße B/H/T: 20,5 cm x 7 cm x 12,5 cm
Nettogewicht: 4250 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4250 g
Bruttogewicht:
4250 g
Länge Einzelartikel:
12,5 cm
Höhe Einzelartikel:
7 cm
Breite Einzelartikel:
20,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Chemie
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, maximex raumentfeuchter, entfeuchtungsgerät, Feuchtigkeitskiller, Feuchtigkeit, Entfeuchtung, Nachfüller, Nachfüllpack, Ersatz, Luftentfeuchtung, Keller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
5410120500
ab € 11,78*
Ähnlich
Maximex
5410051500
ab € 11,51*
Ähnlich
Maximex
5410050500
ab € 21,49*
Ähnlich
Wenko
5410010100
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.