Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Bambusvorhang Katze und Schmetterling, 90 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Bambusvorhang Katze und Schmetterling, 90 x 200 cm
Maximex Bambusvorhang Katze und Schmetterling, 90 x 200 cm
Maximex Bambusvorhang Katze und Schmetterling, 90 x 200 cm
Maximex Bambusvorhang Katze und Schmetterling, 90 x 200 cm
Maximex Bambusvorhang Katze und Schmetterling, 90 x 200 cm
Maximex Bambusvorhang Katze und Schmetterling, 90 x 200 cm
Artikel-Nr.:
     4400-5123004500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     5123004500
EAN/GTIN:
     4008838755150
Suchbegriffe:
Türvorhang
maximex türvorhang

Maximex Bambusvorhang Katze und Schmetterling, 90 x 200 cm

Dieser praktische Bambus-Vorhang ist ein absolutes Muss für Katzenfans. Er sorgt für tierische Atmosphäre in der Wohnung, auf dem Balkon oder der Terrasse.

Der Bambusvorhang schützt im Sommer die Privatsphäre vor den Blicken der Nachbarn. Ungeliebte Insekten bleiben draußen und die Luft kann dennoch ungehindert zirkulieren. Er eignet sich auch ideal auch als dekorativer Raumteiler in der Wohnung.

Der Vorhang ist einfach über der Balkon- oder Terrassentür an zwei Haken aufzuhängen. Er ist handgearbeitet und besteht aus 65 Strängen. Außerdem kann er zusammengeklappt werden und ist damit jederzeit platzsparend bis zum nächsten Einsatz verstaubar.

Material: Bambus
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 90 cm x 200 cm
Nettogewicht: 1900 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2000 g
Bruttogewicht:
2000 g
Länge Einzelartikel:
200 cm
Breite Einzelartikel:
90,0 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: Balkonvorhang, Dekotür, Dekovorhang, Raumteiler, Sichtschutz, Terrassenvorhang, Vorhang, dekorationsvorhang, urlaubsmotiv
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
2
Frei Haus
ab € 19,58*
€ 29,30*
Lager 4400
16
1
€ 4,95*
ab € 22,80*
€ 31,50*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.