Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Konsolentisch Geo, Regal mit 3 Ablagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Konsolentisch Geo, Regal mit 3 Ablagen
WENKO Konsolentisch Geo, Regal mit 3 Ablagen
WENKO Konsolentisch Geo, Regal mit 3 Ablagen
WENKO Konsolentisch Geo, Regal mit 3 Ablagen
WENKO Konsolentisch Geo, Regal mit 3 Ablagen
WENKO Konsolentisch Geo, Regal mit 3 Ablagen
WENKO Konsolentisch Geo, Regal mit 3 Ablagen
Artikel-Nr.:
     4400-50767800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50767800
EAN/GTIN:
     4008838353349
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
regal boden

WENKO Konsolentisch Geo, Regal mit 3 Ablagen


Geometrie kommt an! Die Möbelserie Geo von WENKO sorgt für mehr Lebendigkeit in Ihrem Zuhause. Das puristisch, lineare Design, in Verbindung mit dunklem Metall und echtem Kiefernholz setzt Akzente, die zum absoluten Hingucker werden.

Das Konsolenregal Geo kombiniert in höchstem Maße praktische Funktion mit elegantem Design. Das komfortable Regal bietet auf raffinierte Weise das perfekte Gleichgewicht zwischen Praktikabilität und Ästhetik. Der Ordnungshelfer mit 1m Länge kann stilvoll an der Wand platziert werden. Das großzügige Regal mit Metallrahmen stellt auf drei Regalbrettern aus Holz offene Fläche für Dekoration, kleine Pflanzen und Alltagsgegenstände bereit.

Klare Strukturen verleihen Ihren vier Wänden Ordnung und erfreuen sich sowohl in minimalistischen Einrichtungen als auch im Scandi Style immer größerer Beliebtheit. Kein Wunder, klare Linien, abstrakte Muster und starke Kontraste heben sich voneinander ab und dienen als echter Blickfang. Eine gewisse Balance erhalten geometrische Muster durch natürliche Materialien und helle Farben. Auch hierfür hat WENKO die passenden Accessoires im Sortiment.

Grafische Muster und geometrische Formen liegen absolut im Trend. Verpassen auch Sie Ihrem Zuhause mit den formschönen Möbeln der Serie Geo von WENKO ein Sofort-Update der Extraklasse.

Material: Rahmen: Metall, Ablage: Holz
Farbe: Rahmen: Schwarz, Ablage: Braun
Maße B/H/T: 100 cm x 80 cm x 35 cm
Nettogewicht: 7650 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
7650 g
Bruttogewicht:
8600 g
Länge Einzelartikel:
35 cm
Höhe Einzelartikel:
80 cm
Breite Einzelartikel:
100,0 cm
Farbe:
Braun
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: konsolentisch-schwarz;konsolentisch-schmal;konsolentisch-gold;sekretär-schreibtisch;kommode schwarz;vasagle-sideboard;industrial möbel;beistelltisch schmal;schreibtisch klein;schreibtisch holz;schreibtisch 100cm;laptop tisch;beistelltisch;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 28,66*
€ 43,32*
Lager 4400
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,68*
€ 47,16*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.