Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Beistelltisch Finja, Couchtisch, Nachttisch mit Tablett & Staufach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Beistelltisch Finja, Couchtisch, Nachttisch mit Tablett & Staufach
WENKO Beistelltisch Finja, Couchtisch, Nachttisch mit Tablett & Staufach
WENKO Beistelltisch Finja, Couchtisch, Nachttisch mit Tablett & Staufach
WENKO Beistelltisch Finja, Couchtisch, Nachttisch mit Tablett & Staufach
WENKO Beistelltisch Finja, Couchtisch, Nachttisch mit Tablett & Staufach
WENKO Beistelltisch Finja, Couchtisch, Nachttisch mit Tablett & Staufach
WENKO Beistelltisch Finja, Couchtisch, Nachttisch mit Tablett & Staufach
Artikel-Nr.:
     4400-50721800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50721800
EAN/GTIN:
     4008838340028
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch

WENKO Beistelltisch Finja, Couchtisch, Nachttisch mit Tablett & Staufach

Die charmante Wohn-Serie Finja im trendigen Scandi-Style bringt die nordische Wohnkultur mit schlichter Formalität, Minimalismus und Funktionalität in jeden Haushalt. WENKO hat sehr viel Wert auf eine hohe Qualität gelegt - genau deswegen ist die Finja-Möbel Serie auch besonders haltbar und robust aber zeitgleich mit den typischen simplen, aber harmonischen Formen gestaltet.

Alle Einrichtungsgegenstände sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke der Finja-Serie klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend. Die MDF-Platten sind im schlichten Weiß gehalten.

Der moderne Beistelltisch ist vielseitig in Ihrem zu Hause einsetzbar. Der wohl beliebteste Ort für einen Beistelltisch ist das Wohnzimmer. Hier hat der Beistelltisch zahlreiche Einsatzmöglichkeiten und verschönert jede leere Ecke. Ein Beistelltisch ist eine tolle Alternative zu einem großen Couchtisch, da er auch gut neben dem Sofa platziert werden kann. Als Ablage für eine Tasse Kaffee oder die Fernbedienung ist er bestens geeignet. Auch als Deko-Element in einer Ecke mit einer schönen Grünpflanze ist der Tisch ein hübscher Hingucker. Und im Schlafzimmer macht das Tischchen als Nachttisch eine gute Figur.

Besonders clever: Durch den abnehmbaren Deckel können Sie den Tisch auch zum Servieren nutzen - Der hohe Rand sorgt dafür, dass Gläser oder Tassen nicht aus Versehen runterfallen. Außerdem bietet der Tablett-Tisch im großzügig ausgekleideten Innenraum auch jede Menge Stauraum für Naschereien, Accessoires, Strickzeug sowie private Gegenstände, die nicht jeder sehen soll.

Mit dem Beistelltisch Finja haben Sie einen echten Blickfang im gesamten Haushalt. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Regalen, Schränken & Co. der Finja-Serie. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort.

Material: Beine: Bambus, Ablage: MDF
Farbe: Beine: natur, Ablage: Weiß
Maße B/H/T: 51,5 cm x 49,5 cm
Nettogewicht: 5800 g

Highlights:

  • Ein Must-Have für jeden Haushalt: Der trendige, runde Beistelltisch macht in jedem Raum eine gute Figur. Durch den abnehmbaren Deckel können Sie den Tisch auch zum Servieren nutzen - Der hohe Rand sorgt dafür, dass Gläser oder Tassen nicht runterfallen. Außerdem bietet der Tablett-Tisch im großzügig ausgekleideten Innenraum jede Menge Stauraum für Fernbedienungen, Accessoires, Strickzeug sowie private Gegenstände, die nicht jeder sehen soll
  • Moderne Optik: Im angesagten Scandi-Style überzeugt der Schuhschrank mit minimalistischem Design, hoher Qualität und schlichter Funktionalität, ein echter Blickfang auch in Ihrem zu Hause
  • Vielseitig einsetzbar: Der schöne Beistelltisch passt in jedes Zimmer, ob als Nachttisch, kleiner Couchtisch oder als Dekotisch im Flur
  • Umweltfreundlich & haltbar: Die Finja Möbel-Serie ist besonders robust und durabel, sie besteht aus dem schnell nachwachsenden Rohstoff Bambus, der neben seinen ökologischen Aspekten mit Widerstandsfähigkeit und einer harmonischen Optik überzeugt. Die MDF-Platten sind im schlichten Weiß gehalten
  • Lieferumfang: 1 x Finja Beistelltisch mit praktischem Aufbewahrungsfach und abnehmbarem Tablett, Maße (B/H x T): Ø 49,5 x 51,5 cm, in Weiß/Natur
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5800 g
Bruttogewicht:
6500 g
Länge Einzelartikel:
49,5 cm
Höhe Einzelartikel:
51,5 cm
Farbe:
Beine: natur, Ablage: Weiß
Material:
Beine: Bambus, Ablage: MDF
Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, wenko beistelltisch, clubtisch, Betttisch, Nachttisch, Nachtkommode, nachtschrank, konsolentisch, Sofatisch, kommode, beistelltisch mit stauraum
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
2
Frei Haus
ab € 43,57*
€ 63,33*
Lager 4400
16
1
Frei Haus
ab € 51,63*
€ 69,32*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.