Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Teppich-Reinigungspulver 3er Set, Staubarm und schnelltrocknend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Teppich-Reinigungspulver 3er Set, Staubarm und schnelltrocknend
Maximex Teppich-Reinigungspulver 3er Set, Staubarm und schnelltrocknend
Maximex Teppich-Reinigungspulver 3er Set, Staubarm und schnelltrocknend
Maximex Teppich-Reinigungspulver 3er Set, Staubarm und schnelltrocknend
Maximex Teppich-Reinigungspulver 3er Set, Staubarm und schnelltrocknend
Maximex Teppich-Reinigungspulver 3er Set, Staubarm und schnelltrocknend
Artikel-Nr.:
     4400-4850040500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     4850040500
EAN/GTIN:
     4008838028490
Suchbegriffe:
Teppichreinigungspulver
Teppichtrockenpulver
teppichreinigungspulver

Maximex Teppich-Reinigungspulver 3er Set, Staubarm und schnelltrocknend

Reinigt spielend leicht Teppiche und Polster-möbel porentief rein.

Löst hartnäckige Fett und ölflecken, ohne dass sich ein Rand bildet.

Staubt nicht, trocknet schnell und duftet natürlich frisch.

Ausreichend für ca. 7-12 m² pro Beutel (420g). Sie erhalten 3 Stück.

Made in Germany.


Material: Inhalt: Chemische Zusammensetzung
Farbe: Inhalt: Weiß
Maße B/H/T: 23,5 cm x 4 cm x 21,5 cm
Nettogewicht: 1260 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1260 g
Bruttogewicht:
1331 g
Länge Einzelartikel:
21,5 cm
Höhe Einzelartikel:
4 cm
Breite Einzelartikel:
23,5 cm
Maß Zusatzinfo:
3 Beutel: je 420 g
Farbe:
Weiß
Material:
Chemische Zusammensetzung
Weitere Suchbegriffe: Teppich-Reinigungspulver;Reinigungspulver für Teppiche;Teppich Reinigung mit Pulver;Pulver Teppichreiniger;Fleckentferner Pulver für Teppiche;Teppiche selbst reinigen;Teppich Fleckenentfernung;Fleckenpulver Teppich;Teppich reinigen;;;;;;;;;;;;;;;
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
6
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 13,90*
Lager 4400
15
1
€ 4,95*
ab € 10,22*
€ 15,16*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.