Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetikspiegel Deluxe Teleskop, Wandspiegel, 5-fach Vergrößerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Kosmetikspiegel Deluxe Teleskop, Wandspiegel, 5-fach Vergrößerung
WENKO Kosmetikspiegel Deluxe Teleskop, Wandspiegel, 5-fach Vergrößerung
WENKO Kosmetikspiegel Deluxe Teleskop, Wandspiegel, 5-fach Vergrößerung
Artikel-Nr.:
     4400-3656241100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3656241100
EAN/GTIN:
     4008838365601
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Wandspiegel

WENKO Kosmetikspiegel Deluxe Teleskop, Wandspiegel, 5-fach Vergrößerung

Der Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Deluxe verbindet Eleganz mit Funktionalität. Schwenkbar, klappbar und höhenverstellbar ist er angenehm in Position zu bringen. Durch den Teleskoparm mit ca. 48 cm Länge ist der praktische Spiegel auch stufenlos ausziehbar.

Durch seine 100% Spiegelfläche auf einer Seite und der 5-fach Vergrößerung auf der umklappbaren anderen Seite eignet er sich perfekt für den kosmetischen Einsatz, z.B. beim Schminken und Rasieren. Die Spiegelfläche hat einen Durchmesser von 19 cm.

Mit seinem hochglänzenden Chrom-Design fügt er sich dezent in die Einrichtung ein.

Das Befestigungsmaterial zum Schrauben ist im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Mit 100%-Spiegelfläche und 5-fach Vergrößerung
  • Besonders für den kosmetischen Einsatz geeignet
  • Stufenlos ausziehbar, schwenkbar, klappbar und höhenverstellbar
  • Große Spiegelfläche (B/H): ø 19 cm
  • Extra lang mit ca. 48 cm Armlänge
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1338 g
Bruttogewicht:
1500 g
Länge Einzelartikel:
50 cm
Höhe Einzelartikel:
38 cm
Breite Einzelartikel:
23,0 cm
Zusatzmaß Spiegel in cm:
Vergrößerung: 500%, Spiegelfläche: 19 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: wandspiegel rund, wandspiegel, wenko wandspiegel, Spiegel, Standspiegel, Badspiegel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
2
Frei Haus
ab € 54,94*
€ 77,35*
Lager 4400
14
1
Frei Haus
ab € 64,42*
€ 83,06*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
3656211100
ab € 39,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.