Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetikspiegel Deluxe Groß, Wandspiegel, 5-fach Vergrößerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Kosmetikspiegel Deluxe Groß, Wandspiegel, 5-fach Vergrößerung
WENKO Kosmetikspiegel Deluxe Groß, Wandspiegel, 5-fach Vergrößerung
WENKO Kosmetikspiegel Deluxe Groß, Wandspiegel, 5-fach Vergrößerung
Artikel-Nr.:
     4400-3656211100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3656211100
EAN/GTIN:
     4008838365625
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Wandspiegel

WENKO Kosmetikspiegel Deluxe Groß, Wandspiegel, 5-fach Vergrößerung

Der Kosmetik-Wandspiegel Deluxe in Chrom von WENKO ist ein überaus praktisches Accessoire im Bad.

Der hochwertige Spiegel bietet zusätzlich zu der 1:1 Spiegelfläche auf der Vorderseite noch eine 5-fach Vergrößerung für den kosmetischen Einsatz auf der Rückseite. Der Wandspiegel Deluxe im eleganten Design ist stufenlos schwenkbar, klappbar und höhenverstellbar.

Die Länge des Schwenkarms beträgt ca. 31 cm bei einer großen Spiegelfläche von Ø 19 cm. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Mit 100%-Spiegelfläche und 5-fach Vergrößerung
  • Besonders für den kosmetischen Einsatz geeignet
  • Stufenlos schwenkbar, klappbar und höhenverstellbar
  • Spiegelfläche (B/H): ø 19 cm
  • ca. 31 cm Armlänge
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
998 g
Bruttogewicht:
1200 g
Länge Einzelartikel:
33 cm
Höhe Einzelartikel:
28,5 cm
Breite Einzelartikel:
23,0 cm
Zusatzmaß Spiegel in cm:
Vergrößerung: 500%, Spiegelfläche: 19 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: wandspiegel rund, wandspiegel, wenko wandspiegel, Spiegel, Standspiegel, Badspiegel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
2
Frei Haus
ab € 39,56*
€ 57,70*
Lager 4400
15
1
Frei Haus
ab € 46,36*
€ 61,61*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
3656241100
ab € 54,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.