Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler Lumo Grau, Wäschekorb, 65 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Wäschesammler Lumo Grau, Wäschekorb, 65 l
WENKO Wäschesammler Lumo Grau, Wäschekorb, 65 l
WENKO Wäschesammler Lumo Grau, Wäschekorb, 65 l
WENKO Wäschesammler Lumo Grau, Wäschekorb, 65 l
WENKO Wäschesammler Lumo Grau, Wäschekorb, 65 l
WENKO Wäschesammler Lumo Grau, Wäschekorb, 65 l
WENKO Wäschesammler Lumo Grau, Wäschekorb, 65 l
Artikel-Nr.:
     4400-3450121100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3450121100
EAN/GTIN:
     4008838345177
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschesammler Lumo Grau, Wäschekorb, 65 l

Wäsche sammelt sich in jedem Badezimmer. Um die unschöne Schmutzwäsche elegant verschwinden zu lassen, bietet sich ab sofort der Wäschesammler Lumo in Grau an.

Der große Sammler hat ein Fassungsvermögen von 65 Litern und ist aus hochwertigem Polyester gefertigt. Die Tragegriffe machen einen Transport zur Waschmaschine zu einem Kinderspiel. Wer Abwechslung und stylische Akzente im Bad setzen will, für den ist der Wäschesammler Lumo genau das Richtige. Das elegante Grau macht den Wäschesammler zu einem echten Highlight im Badezimmer.

Der Wäschesammler hat ein abwaschbares Innenfutter. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Mit praktischen Tragegriffen
  • Stylischer Farbakzent im Badezimmer
  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Abwaschbares Innenfutter
  • Fassungsvermögen 65 Liter
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
370 g
Bruttogewicht:
377 g
Länge Einzelartikel:
35 cm
Höhe Einzelartikel:
68 cm
Breite Einzelartikel:
35,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 65 Liter
Farbe:
Außenmaterial: Dunkelgrau, Innenmaterial: Beige
Material:
Außenmaterial: 100% Polyester / Innenmaterial: 100% Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Sammler, Wäschesack, Wäsche, Wäscheaufbewahrung, Wäsche-Tonne, Wäschetonne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
735
4
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 12,03*
Lager 4400
735
1
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 12,93*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.