| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-3450121100 Herst.-Nr.: 3450121100 EAN/GTIN: 4008838345177 |
| |
|
| | |
| WENKO Wäschesammler Lumo Grau, Wäschekorb, 65 l Wäsche sammelt sich in jedem Badezimmer. Um die unschöne Schmutzwäsche elegant verschwinden zu lassen, bietet sich ab sofort der Wäschesammler Lumo in Grau an. Der große Sammler hat ein Fassungsvermögen von 65 Litern und ist aus hochwertigem Polyester gefertigt. Die Tragegriffe machen einen Transport zur Waschmaschine zu einem Kinderspiel. Wer Abwechslung und stylische Akzente im Bad setzen will, für den ist der Wäschesammler Lumo genau das Richtige. Das elegante Grau macht den Wäschesammler zu einem echten Highlight im Badezimmer. Der Wäschesammler hat ein abwaschbares Innenfutter. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Mit praktischen Tragegriffen
- Stylischer Farbakzent im Badezimmer
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Abwaschbares Innenfutter
- Fassungsvermögen 65 Liter
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 370 g | Bruttogewicht: | 377 g | Länge Einzelartikel: | 35 cm | Höhe Einzelartikel: | 68 cm | Breite Einzelartikel: | 35,0 cm | Maß Zusatzinfo: | Füllmenge/Fassungsvermögen: 65 Liter | Farbe: | Außenmaterial: Dunkelgrau, Innenmaterial: Beige | Material: | Außenmaterial: 100% Polyester / Innenmaterial: 100% Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Sammler, Wäschesack, Wäsche, Wäscheaufbewahrung, Wäsche-Tonne, Wäschetonne |
| | |
| |