Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler Trio Grau, Wäschekorb, 130 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Wäschesammler Trio Grau, Wäschekorb, 130 l
WENKO Wäschesammler Trio Grau, Wäschekorb, 130 l
WENKO Wäschesammler Trio Grau, Wäschekorb, 130 l
WENKO Wäschesammler Trio Grau, Wäschekorb, 130 l
WENKO Wäschesammler Trio Grau, Wäschekorb, 130 l
WENKO Wäschesammler Trio Grau, Wäschekorb, 130 l
WENKO Wäschesammler Trio Grau, Wäschekorb, 130 l
Artikel-Nr.:
     4400-3440033100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3440033100
EAN/GTIN:
     4008838806883
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschesammler Trio Grau, Wäschekorb, 130 l

Der moderne Wäschesammler in frischem, trendigem Grau mit weißem Schriftzug bringt Stil ins Bade- oder Schlafzimmer.

Er bietet jede Menge Platz für die Wäsche bis zum nächsten Waschgang. Durch die drei praktischen Fächer mit je 43 Litern Fassungsvermögen kann die Wäsche vorab ganz einfach nach Farben oder Temperatur getrennt werden.

Der Wäschekorb ist aus hochwertigem, strapazierfähigem Polyestergewebe gefertigt. Die stabilen Trageriemen eignen sich zum bequemen Transport der Wäsche. Bei Nichtgebrauch kann der Sammler zusammengefaltet und platzsparend aufbewahrt werden. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Mit 3 Fächern zum Vorsortieren von z.B. heller, dunkler und bunter Wäsche
  • Mit Trageriemen für bequemen Transport zur Waschmaschine und Netzabdeckung mit Zugband-Verschluss
  • Aus strapazierfähigem Polyester mit stabilem Aluminiumgestell
  • Fassungsvermögen: 130 Liter
  • Maße (B x H x T): 63 x 57 x 38 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
802 g
Bruttogewicht:
852 g
Länge Einzelartikel:
38 cm
Höhe Einzelartikel:
57 cm
Breite Einzelartikel:
63,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 130 Liter
Farbe:
Stoff: Grau, Griffe: Schwarz, Aluminium
Material:
Wäschesammler: 100 % Polyester, Griffe: 100 % Polyester, Rahmen: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Sammler, Wäschesack, Wäsche, Wäscheaufbewahrung, Wäsche-Tonne, Wäschetonne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 20,23*
€ 28,79*
Lager 4400
6
1
€ 4,95*
ab € 23,71*
€ 31,82*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
3440032100
ab € 17,77*
Ähnlich
Wenko
3440111100
ab € 10,35*
Ähnlich
Wenko
3440031100
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.