Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler Uno Grau, Wäschekorb, 52 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschesammler Uno Grau, Wäschekorb, 52 l
WENKO Wäschesammler Uno Grau, Wäschekorb, 52 l
WENKO Wäschesammler Uno Grau, Wäschekorb, 52 l
WENKO Wäschesammler Uno Grau, Wäschekorb, 52 l
WENKO Wäschesammler Uno Grau, Wäschekorb, 52 l
WENKO Wäschesammler Uno Grau, Wäschekorb, 52 l
WENKO Wäschesammler Uno Grau, Wäschekorb, 52 l
Artikel-Nr.:
     C4401-3440031100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3440031100
EAN/GTIN:
     4008838692868
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschesammler Uno Grau, Wäschekorb, 52 l

Der moderne Wäschesammler Uno in frischem, trendigem Grau und weißem "LAUNDRY"-Schriftzug bringt Stil ins Bade- oder Schlafzimmer.

Mit seinen 52 Litern Fassungsvermögen bietet er jede Menge Platz für die Wäsche bis zum nächsten Waschgang.

Der Wäschekorb ist aus hochwertigem, strapazierfähigem Polyestergewebe gefertigt. Die stabilen Trageriemen eignen sich zum bequemen Transport der Wäsche. Die praktische Netzabdeckung mit Zugband-Verschluss verhindert das Rausfallen der Kleidungsstücke. In seinem leichten, stabilen Aluminium-Gestell steht der Korb stets sicher an gewünschter Stelle.

Bei Nichtgebrauch kann der Sammler zusammengefaltet und platzsparend aufbewahrt werden. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Trendiger, grauer Wäschesammler mit LAUNDRY-Schriftzug
  • Stabiles, leichtes Gestell aus Aluminium
  • Strapazierfähiges Polyester mit Trageriemen
  • Abnehmbar und platzsparend zusammenfaltbar
  • Fassungsvermögen: 52 Liter, Maße (B x H x T): 35 x 57 x 38 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
560 g
Bruttogewicht:
590 g
Länge Einzelartikel:
38 cm
Höhe Einzelartikel:
57 cm
Breite Einzelartikel:
35,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 52 Liter
Farbe:
Stoff: Grau, Griffe: Schwarz, Aluminium
Material:
Wäschesammler: 100 % Polyester, Griffe: 100 % Polyester, Rahmen: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Sammler, Wäschesack, Wäsche, Wäscheaufbewahrung, Wäsche-Tonne, Wäschetonne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 36 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 78 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
3440032100
ab € 17,91*
Ähnlich
Wenko
3440033100
ab € 20,40*
Ähnlich
Wenko
3440111100
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.