Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Glasrückwand Schiefer, 60 x 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Glasrückwand Schiefer, 60 x 50 cm
WENKO Glasrückwand Schiefer, 60 x 50 cm
WENKO Glasrückwand Schiefer, 60 x 50 cm
WENKO Glasrückwand Schiefer, 60 x 50 cm
WENKO Glasrückwand Schiefer, 60 x 50 cm
WENKO Glasrückwand Schiefer, 60 x 50 cm
WENKO Glasrückwand Schiefer, 60 x 50 cm
Artikel-Nr.:
     4400-2713550100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     2713550100
EAN/GTIN:
     4008838180099
Suchbegriffe:
Herd Spritzschutz
Herdrückwand
herd spritzschutz

WENKO Herdabdeckplatte Universal Sonnenblumenfeld, 2er Set, für alle Herdarten

Mit den Abdeckplatten Sonnenblumenfeld holen Sie sich den Sommer in die Küche. Das Glas-Abdeckplatten-2er Set mit dekorativem Fotomotiv gibt dem Herd zusätzliche Funktionalität.

Die Platten schützen ihn zuverlässig und ob Glaskeramik-, Elektro- oder Gasherd. Die acht dazugehörigen rutschfesten Spezialfüße gewährleisten stets den nötigen Abstand.

Die Herdabdeckplatten eignen sich zum Abstellen von warmen Töpfen und Pfannen. Ebenso können sie als zusätzliche Erweiterung der Arbeitsfläche zur Vorbereitung von Speisen dienen. Ihre kratzfeste, porenfreie Oberfläche wird höchsten hygienischen Ansprüchen gerecht, da sie das Einnisten von Bakterien und Gerüchen verhindert.

Die extrem robusten Platten sind nahezu unzerbrechlich (schlagfest).

Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
Maße B/H/T: 30 cm x 1,8-5,5 cm x 52 cm
Nettogewicht: 3270 g

Highlights:

  • 2er Abdeckplatten-Set für Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde
  • Hygienisch und geruchsneutral, auch als Schneidbrett verwendbar
  • Kratz- und schlagfest
  • Inkl. je 4 rutschfesten Füßen in unterschiedlichen Höhen für die verschiedenen Herdarten
  • Maße (B x H x T): 30 x 1,8-4,5 x 52 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2852 g
Bruttogewicht:
2852 g
Länge Einzelartikel:
50 cm
Breite Einzelartikel:
60,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Glas 4 mm
Farbe:
Platte: Multicolor
Material:
Platte: Gehärtetes Glas
Weitere Suchbegriffe: Spritzschutz, Blende, Küchenrückwand, Herdwand, Wanddekor, Wandschutz, Herdwandschutz, Wandspritzschutz, Schneidbrett, Schneidebrett
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
4
Frei Haus
ab € 20,00*
€ 29,95*
Lager 4400
25
1
€ 4,95*
ab € 23,39*
€ 31,59*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
2713600100
ab € 19,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.