Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Multi-Platte Herzen, Schneidbrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Multi-Platte Herzen, Schneidbrett
Maximex Multi-Platte Herzen, Schneidbrett
Maximex Multi-Platte Herzen, Schneidbrett
Maximex Multi-Platte Herzen, Schneidbrett
Maximex Multi-Platte Herzen, Schneidbrett
Maximex Multi-Platte Herzen, Schneidbrett
Artikel-Nr.:
     4400-2712943500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     2712943500
EAN/GTIN:
     4008838588093
Suchbegriffe:
Glas-Schneidbrett
Glas-Schneidebrett
Glasschneidbrett
Glasschneidebrett

Maximex Multi-Platte Herzen, Schneidbrett

Die Multi-Platte Herzen bringt eine rustikal-herzliche Atmosphäre in die Küche. Doch die Multi-Platte punktet zusätzlich mit vielen Funktionen: so schützt sie auch das Glaskeramikkochfeld perfekt.

Aber nicht nur auf dem Herd macht die Motiv-Platte Kaffeegenuss eine gute Figur. Sie ist ein wahres Multitalent in der gesamten Küche: Als Abdeckblende für Glaskeramikkochfelder oder Wandblende. Als Riesenschneidebrett oder als mobile Arbeitsfläche. Platz, der sonst ungenutzt bleiben muss, wie der über dem Spülbecken kann als Arbeitsfläche genutzt werden.

Die kratzfeste und porenfreie Oberfläche verhindert das Einnisten von Bakterien und Gerüchen und erfüllt damit höchste hygienische Ansprüche. Das hochwertige Material ist robust und schlagfest.

Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Transparent
Maße B/H/T: 56 cm x 0,5 cm x 50 cm
Nettogewicht: 2674 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2674 g
Bruttogewicht:
3128 g
Länge Einzelartikel:
50 cm
Höhe Einzelartikel:
0,5 cm
Breite Einzelartikel:
56,0 cm
Farbe:
Platte: Mehrfarbig, Füße: Transparent
Material:
Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon
Weitere Suchbegriffe: Glasschneideplatte, Herd Spritzschutz, Herdrückwand, Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, brettchen glas, schneidbrett, Spritzschutz, Blende, Herdwand, Wanddekor, Wandschutz, Herdwandschutz, Wandspritzschutz, Küche, Küchenausstattung, Küchenzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
2
€ 4,95*
ab € 13,25*
€ 20,56*
Lager 4400
11
1
€ 4,95*
ab € 15,54*
€ 21,87*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.