Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Standspiegel Alata Gold matt, Ø 17 cm, mit 3-fach Vergrößerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Standspiegel Alata Gold matt, Ø 17 cm, mit 3-fach Vergrößerung
WENKO Standspiegel Alata Gold matt, Ø 17 cm, mit 3-fach Vergrößerung
WENKO Standspiegel Alata Gold matt, Ø 17 cm, mit 3-fach Vergrößerung
WENKO Standspiegel Alata Gold matt, Ø 17 cm, mit 3-fach Vergrößerung
WENKO Standspiegel Alata Gold matt, Ø 17 cm, mit 3-fach Vergrößerung
Artikel-Nr.:
     4400-26061100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     26061100
EAN/GTIN:
     4008838422892
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Standspiegel

WENKO Standspiegel Alata Gold matt, Ø 17 cm, mit 3-fach Vergrößerung

Keine falsche Bescheidenheit: In puncto Badezimmereinrichtung stehen alle Zeichen auf Gold! Der stilvolle Kosmetik-Standspiegel Alata von WENKO in Gold matt verleiht Ihrem Schminktisch oder Badezimmer eine elegante Note.

Der doppelseitige Standspiegel aus Stahl mit Glamour-Faktor bietet neben der 100 % Spiegelfläche eine 3-fache Vergrößerung für den kosmetischen Einsatz. So können Sie den Spiegel stufenlos schwenken, wenn Sie bei der Rasur, der Gesichtspflege oder beim Auftragen von Make-Up mal eine detailliertere Ansicht benötigen und können bequem zwischen den verschiedenen Seiten des Spiegels wechseln. Die Spiegelfläche hat einen Durchmesser von (B/H): Ø 17 cm, die Gesamtmaße des Spiegels belaufen sich auf (B x H x T): 18,5 x 35 x 15 cm.

Ein besonderes Extra hält der Standfuß des Beauty-Spiegels für Sie bereit: Die Ränder des Fußes sind leicht erhöht, sodass sich die Bodenplatte perfekt zum dekorativen Platzieren von Schmuck eignet.

Um das Interieur Ihres Badezimmers abzurunden, hat WENKO passend zum goldfarbenen Kosmetikspiegel Alata weitere Bad-Accessoires in der edlen Farbe im Sortiment.

Material: Stahl, Spiegel: Glas
Farbe: Gold
Maße B/H/T: 18,5 cm x 35 cm x 15 cm
Nettogewicht: 846 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
846 g
Bruttogewicht:
923 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
35 cm
Breite Einzelartikel:
18,5 cm
Farbe:
Gold
Material:
Stahl, Spiegel: Glas
Weitere Suchbegriffe: Tischspiegel, wenko kosmetikspiegel, kosmetikspiegel, kosmetikspiegel 3-fach vergrößerung, kosmetikspiegel;standspiegel;schminkspiegel;beauty spiegel;badezimmerspiegel;vergrößerungsspiegel;make-up spiegel;tischspiegel;schwenkbar;3-fach vergrößerung;360°;doppelseitig;gesichtspflege;rasur;schmuck-ablage;ablagefläche;gold;matt;wenko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
4
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 15,93*
Lager 4400
4
1
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 16,85*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.