Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Sitz Prima Senfgelb matt, MDF, FSC® zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO WC-Sitz Prima Senfgelb matt, MDF, FSC® zertifiziert
WENKO WC-Sitz Prima Senfgelb matt, MDF, FSC® zertifiziert
WENKO WC-Sitz Prima Senfgelb matt, MDF, FSC® zertifiziert
WENKO WC-Sitz Prima Senfgelb matt, MDF, FSC® zertifiziert
WENKO WC-Sitz Prima Senfgelb matt, MDF, FSC® zertifiziert
WENKO WC-Sitz Prima Senfgelb matt, MDF, FSC® zertifiziert
WENKO WC-Sitz Prima Senfgelb matt, MDF, FSC® zertifiziert
Artikel-Nr.:
     4400-25792100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25792100
EAN/GTIN:
     4008838433812
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO WC-Sitz Prima Senfgelb matt, MDF, FSC® zertifiziert

Der WC-Sitz Prima von WENKO im Retro-Style setzt mit seinem matten Senfgelb stylische Farbakzente im Badezimmer. Der Toilettensitz bietet angenehmen Sitzkomfort und ist passend für handelsübliche WCs. Aufgrund seiner Form eignet er sich auch für Toiletten mit Spülkästen.

Der Sitz ist aus formgepressten, mitteldichten Holzfasern (MDF) hergestellt. Das verwendete Holz-Material ist FSC® zertifiziert. Durch seine Mehrfachlackierung hat der WC-Sitz Prima eine leicht zu reinigende, porenfrei und feuchtigkeitsresistente Oberfläche. Für Halt sorgt die schwere, rostfreie Edelstahlbefestigung, die flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs ist (Befestigungsabstand 13 - 18 cm). Ein Wandpuffer zur Vermeidung unschöner Macken ist ebenso im Lieferumfang enthalten, wie das Befestigungsmaterial.

Bringen Sie Farbe ins Spiel mit dem WC-Sitz Prima! Das originelle Senfgelb stellt eine erfrischende Abwechslung zu klassischen weißen Modellen dar. Sowohl der Deckel als auch die WC-Brille sind in dieser Retro-Farbe lackiert und bilden eine farbenfrohe Einheit, die in Ihrem Bad oder Gäste-WC einen echten Hingucker hinzufügt.

Kombinieren lässt sich der WC-Sitz Prima in Gelb mit weiteren Bad-Accessoires von WENKO. Besonders passend ist die Bad-Serie Badi, die viele nützliche Badhelfer in der trendigen Farbe Senfgelb bereithält!

Material: MDF, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Farbe: Gelb, Befestigung: Silber matt
Maße: Deckel: 37 x 41 cm, Brille Außenring: 38 x 41 cm, Brille Öffnung: 23 x 26,5 cm, Befestigungsabstand: 13 - 18 cm
Nettogewicht: 2914 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2914 g
Bruttogewicht:
3162 g
Länge Einzelartikel:
41 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
37 cm
Zusatzmaß WC-Sitze in cm:
Deckel: 37 x 41 cm, Brille Außenring: 38 x 41 cm, Brille Öffnung: 23 x 26,5 cm, Befestigungsabstand: 13 - 18 cm
Farbe:
Gelb
Material:
MDF, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, wenko klobrille, klobrille, klodeckel scharnier edelstahl, wc-sitz;klodeckel;gelb;senfgelb;curry-gelb;mdf;edelstahl;befestigung;spülkasten-geeignet;toilettendeckel;klobrille;toilettensitz;ohne absenkautomatik;universal;passend;toilettenbrille;wc-brille;Bad-Zubehör;Badezimmer;Gäste-WC;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
3
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 23,76*
Lager 4400
18
1
€ 4,95*
ab € 17,97*
€ 25,20*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.