Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Edelstahl Handtuchhalter Reitani, aus rostfreiem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Edelstahl Handtuchhalter Reitani, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Edelstahl Handtuchhalter Reitani, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Edelstahl Handtuchhalter Reitani, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Edelstahl Handtuchhalter Reitani, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Edelstahl Handtuchhalter Reitani, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Edelstahl Handtuchhalter Reitani, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Edelstahl Handtuchhalter Reitani, aus rostfreiem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4400-25783100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25783100
EAN/GTIN:
     4008838429624
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
wenko handtuchhalter

WENKO Edelstahl Handtuchhalter Reitani, aus rostfreiem Edelstahl

Kreativ gestapelt! Der Handtuchhalter Reitani von WENKO bietet einen außergewöhnlichen Anblick in Bad und Gäste-WC! In diesem Wandhalter können kleine Gästehandtücher beinahe schwebend aufbewahrt werden.

Hergestellt ist der moderne Handtuchhalter Reitani aus rostfreiem Edelstahl. Die glänzende Oberfläche wirkt besonders hochwertig und hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Geeignet ist der Halter vor allem für Gästehandtücher – diese werden einfach zusammengerollt und übereinander in das Gestell geklemmt. So können je nach Reihenfolge mitunter kreative Farbmuster entstehen, die dem Badezimmer einen zusätzlichen Eyecatcher bringen.

Überraschen Sie Ihren Besuch mit diesem besonderen Anblick im Gäste-WC und halten Sie kleine Ersatzhandtücher stets dekorativ bereit. Gästehandtücher werden auch für die eigenen täglichen Routinen häufig gebraucht, zum Beispiel zum Abtrocknen der Hände oder des Gesichts. Mit dem Handtuchhalter Reitani bewahren Sie die kleinen Textilien geordnet und kreativ an der Wand auf. Das spart auch auf Ablagen, Regal und in Schränken eine Menge Platz.

Insgesamt misst der Wandhandtuchhalter (B x H x T): 2 x 40 x 9 cm – ein kleines Einrichtungselement mit großem Effekt! Der Halter wird mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt. Das Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

Mit dem Handtuchhalter Reitani von WENKO gelingt Ihnen Handtuch-Aufbewahrung mal anders! Der Halter ist auch in einer Variante aus lackiertem Stahl in der Farbe Schwarz matt erhältlich.


Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Glänzend
Maße B/H/T: 2 cm x 40 cm x 9 cm
Nettogewicht: 233 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
233 g
Bruttogewicht:
463 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
40 cm
Breite Einzelartikel:
2 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, handtuchhalter silber, Handtuchhalter;Wand;Wandhandtuchhalter;Chrom;Silber;glänzend;Bad;Küche;Wandhalter;Handtücher;klein;Gästetücher;Aufbewahrung;Bad;Badezimmer;Gäste-WC;Gästehandtücher;Organisation;Bad-Accessoires;modern;Edelstahl;Bad-Einrichtung;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25
4
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 15,58*
Lager 4400
25
1
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 16,43*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.