Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungskorb Coppitella Blau, aus geflochtenem Seegras


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Aufbewahrungskorb Coppitella Blau, aus geflochtenem Seegras
WENKO Aufbewahrungskorb Coppitella Blau, aus geflochtenem Seegras
WENKO Aufbewahrungskorb Coppitella Blau, aus geflochtenem Seegras
WENKO Aufbewahrungskorb Coppitella Blau, aus geflochtenem Seegras
WENKO Aufbewahrungskorb Coppitella Blau, aus geflochtenem Seegras
WENKO Aufbewahrungskorb Coppitella Blau, aus geflochtenem Seegras
WENKO Aufbewahrungskorb Coppitella Blau, aus geflochtenem Seegras
Artikel-Nr.:
     4400-25724100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25724100
EAN/GTIN:
     4008838393796
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb blau
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb blau

WENKO Aufbewahrungskorb Coppitella Blau, aus geflochtenem Seegras

Behaglichkeit und Natürlichkeit strahlt der Aufbewahrungskorb Coppitella von WENKO in Blau aus! Der runde Korb ist ein wunderbarer Allrounder für mehr Ordnung in den verschiedensten Räumen.

Hergestellt ist der gemütliche Aufbewahrungskorb aus geflochtenem Seegras (100 % Naturfaser) und ist damit ein nachhaltiger Gewinn für die Einrichtung. Das ausgewählte Material macht auch optisch Eindruck: Durch seinen bläulichen Farbverlauf wird das Körbchen ein echter Blickfang in jedem Zuhause.

In Sachen Aufbewahrung ist der Korb Coppitella ein wahres Naturtalent. Mit Abmessungen von (B/T x H): Ø 22 x 16 cm ist der Korb vielseitig einsetzbar und kann in jedem Raum zum nützlichen Alltagshelfer werden. Als hübscher Bad-Korb bringt er Küstenflair ins Badezimmer und steht als Aufbewahrungsort für Bad-Utensilien und kleine, gerollte Handtücher bereit.

Auch in der Küche entfaltet der Aufbewahrungskorb seine Fähigkeiten – ob als Körbchen für Utensilien oder als außergewöhnlicher Brötchenkorb auf dem Frühstückstisch. Aus Korb wird Blumentopf? Hier spielt der Coppitella-Korb ebenfalls mit, denn wieso nicht den flexiblen Korb als Abdeckung für den Übertopf verwenden! Schon präsentieren Sie von außen eine optische Alternative zu gängigen Keramik- oder Kunststofftöpfen und verleihen Ihrem Zuhause einen naturverbundenen Einrichtungstupfer.

Entdecken Sie die vielen Einsatzmöglichkeiten des Aufbewahrungskorbs Coppitella von WENKO! Im Sortiment finden Sie zudem eine große Auswahl an Aufbewahrungskörben aus verschiedenen Materialien, in unterschiedlichen Farben und Strukturen.

Material: 100 % Naturfaser
Farbe: Blau
Maße B/H/T: 16 cm x 22 cm
Nettogewicht: 200 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
200 g
Bruttogewicht:
200 g
Länge Einzelartikel:
22 cm
Höhe Einzelartikel:
16 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Blau
Material:
100 % Naturfaser
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungskorb;seegras;korb;box;aufbewahrung;aufbewahrungsbox;deko;klein;badkorb;küche;körbchen;rund;blau;natürlich;geflochten;badezimmer ;bad;bad-accessoires;boho;maritim;kleinaufbewahrung;organisation;ordnen;ordnung;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17
4
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 13,94*
Lager 4400
17
1
€ 4,95*
ab € 9,95*
€ 14,70*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.