Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Gold Matt, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Gold Matt, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Gold Matt, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Gold Matt, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Gold Matt, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Gold Matt, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Gold Matt, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Gold Matt, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
Artikel-Nr.:
     4400-25670100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25670100
EAN/GTIN:
     4008838403211
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Gold Matt, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad

Goldene Zeiten für Ihr Badezimmer! Die hochwertige Bad-Serie Genova von WENKO verleiht dem Bad oder Gäste-WC einen eleganten Look. Die Bad-Accessoires und Ablagen werden mit dem cleveren Turbo-Loc®-Wandbefestigungssystem angebracht - ohne zu bohren, schrauben oder dübeln!

Die Turbo-Loc® Wandablage Genova Gold sorgt für einen echten Hingucker im Badezimmer. Die aus hochwertigem Edelstahl gefertigte Wandablage in Gold Matt strahlt zurückhaltende Eleganz aus. Zugleich wirkt die Gestaltung der rostfreien Ablage mit abgerundeten Ecken clean und edel.

Die Wandablage Genova Gold kann individuell platziert werden und somit beispielsweise als Ablage für Shampoo oder Bodylotion in der Dusche dienen. Die eingearbeiteten Schlitze im Boden sorgen nebenbei für ein ideales Ablaufen von angefallenem Wasser. Doch auch für andere Utensilien ist die schicke Wandablage eine hervorragende Option. So können auf der Wandablage auch dekorativ Kosmetik oder Rasierzubehör aufbewahrt werden, die so auf kreative Weise immer griffbereit sind.

Insgesamt misst der praktische Badhelfer (B x H x T): 30 x 8 x 10,5 cm und macht sowohl im Bad als auch im Gäste-WC eine gute Figur. Die Montage des schicken Bad-Accessoires gelingt dabei schnell und ganz ohne Werkzeug. Die Turbo-Loc® Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungselemente jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 40 kg belastbar.

Bei WENKO finden Sie weitere Accessoires der Serie Turbo-Loc® Genova Gold - so ist die Badablage auch als Eck-Variante erhältlich! Die stilvollen Accessoires sind zudem in weiteren Farbausführungen erhältlich.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Gold
Maße B/H/T: 30 cm x 8 cm x 10,5 cm
Nettogewicht: 600 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
600 g
Bruttogewicht:
705 g
Länge Einzelartikel:
10,5 cm
Höhe Einzelartikel:
8 cm
Breite Einzelartikel:
30 cm
Farbe:
Gold
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, wenko klebepads, klebepads, Badregal;ohne Bohren;selbstklebend;Duschregal;Duschablage;Wandablage;Gold;Matt;Gebürstet;Duschregal;Edelstahl;rostfrei;Bad-Ablage;Bad;Badezimmer;Bad-Deko;Bad-Accessoires;Bad-Einrichtung;Bad-Utensilien;Duschkorb;Dusche;Turbo-Loc;Regal kleben;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
2
Frei Haus
ab € 18,89*
€ 28,80*
Lager 4400
12
1
€ 4,95*
ab € 22,21*
€ 30,93*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.