Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badbox Allegre M mit Deckel, Aus Bambus und Rattan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Badbox Allegre M mit Deckel, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badbox Allegre M mit Deckel, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badbox Allegre M mit Deckel, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badbox Allegre M mit Deckel, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badbox Allegre M mit Deckel, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badbox Allegre M mit Deckel, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badbox Allegre M mit Deckel, Aus Bambus und Rattan
Artikel-Nr.:
     4400-25605100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25605100
EAN/GTIN:
     4008838382714
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Badmöbel
Badbox
Badmöbel Aufbewahrungsbox
Schütte Badmöbel

WENKO Badbox Allegre M mit Deckel, Aus Bambus und Rattan

Frei, unkonventionell, natürlich – das ist der angesagte Boho-Style. Die Serie Allegre von WENKO verwandelt Ihr Badezimmer in einen trendigen Boho-Wohlfühltraum.

Natürliche Farben und Materialien gehören zu dieser Stilrichtung dazu. Mit Accessoires der Allegre-Serie setzen Sie mit der Kombination aus Bambus und Rattan liebevolle Akzente in Ihrem Boho-Badezimmer und auch in anderen Räumen. Zur Aufbewahrung und Organisation im Bad beinhaltet die Serie die Badbox Allegre mit Deckel in Größe M.

Aus dem hochwertigen Naturmaterial Bambus hergestellt, punktet die Aufbewahrungsbox auch in Sachen Nachhaltigkeit, denn Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff. Das Detail aus Rattan-Geflecht macht den Boho-Look als optisches Highlight komplett. Mit einem Deckel lässt sich die Badbox verschließen, an einer kleinen braunen Schlaufe leicht wieder öffnen.

Die quadratische Box misst (B x H x T): 15 x 7 x 15 cm. Damit eignet sich die flache Dose ideal, um darin Badutensilien wie Schminkpinsel, Nagelfeilen oder -scheren aufzubewahren. Auch Kleinteile wie Haarklammern finden hier einen geordneten und sicheren Platz.

Die Badbox Allegre wird auch zum Hingucker in anderen Räumen Ihres Zuhauses und versprüht dort den Boho-Charme. Auf dem Schreibtisch etwa hilft die Dose beim geordneten Aufbewahren von Büroutensilien wie Stiften, kleinen Notizblöcken und anderen kleinen Dingen, die gerne einmal durcheinandergeraten.

Die Serie Allegre von WENKO hat noch mehr zu bieten: Die Badbox mit Deckel gibt es auch in den Größen S und L. Außerdem beinhaltet die Serie weitere Ablagen und Aufbewahrungsboxen aus Bambus und Rattan in verschiedenen Größen, die Ihrem Zuhause den Boho-Flair verleihen.


Material: Bambus, Rattan
Farbe: natur, natur
Maße B/H/T: 15 cm x 7 cm x 15 cm
Nettogewicht: 299 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
299 g
Bruttogewicht:
307 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
7 cm
Breite Einzelartikel:
15,0 cm
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: wenko badbox, aufbewahrungsbox badmöbel, Badbox;Wenko Badbox;Badaufbewahrung;Boho Deko;Boho;Box mit Deckel;Schmuck Aufbewahrung;Schreibtisch Aufbewahrung;Bad Accessoires;Bad Accessoires Deko;Aufbewahrungsbox Bad Bambus;Bambus Box;Rattan;Rattan Deko;Deko Boho Style;Badezimmer Deko;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
2
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 11,47*
Lager 4400
18
1
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 12,24*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.