Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badablage Allegre M, Aus Bambus und Rattan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Badablage Allegre M, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badablage Allegre M, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badablage Allegre M, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badablage Allegre M, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badablage Allegre M, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badablage Allegre M, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badablage Allegre M, Aus Bambus und Rattan
Artikel-Nr.:
     4400-25601100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25601100
EAN/GTIN:
     4008838376881
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter

WENKO Badablage Allegre M, Aus Bambus und Rattan

Frei, unkonventionell, natürlich – das ist der angesagte Boho-Style. Die Serie Allegre von WENKO verwandelt Ihr Badezimmer in einen trendigen Boho-Wohlfühltraum.

Natürliche Farben und Materialien gehören zu dieser Stilrichtung dazu. Mit Accessoires der Allegre-Serie setzen Sie mit der Kombination aus Bambus und Rattan liebevolle Akzente in Ihrem Boho-Badezimmer und auch in anderen Räumen. Zur Aufbewahrung und Organisation im Bad beinhaltet die Serie die Badablage Allegre in der Größe M.

Die Aufbewahrungsbox besteht aus dem hochwertigen Naturmaterial Bambus. Damit punktet das trendige Bad-Accessoire auch in Sachen Nachhaltigkeit, denn Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff. Besonders macht die Ablage das optische Highlight aus Rattan. Zwei Seiten der kleinen Kiste sind jeweils mit einem Rattangeflecht versehen, das den Boho-Look komplett macht.
Ideal eignet sich die dekorative Ablage zum Aufbewahren von Badutensilien wie Cremes, Nagellacken, Haarbändern oder Rasierzubehör. In der quadratischen Bad-Ablage in der handlichen Größe von (B x H x T): 15 x 7 x 15 cm finden viele Kleinteile einen geordneten Platz und sind immer schnell griffbereit.

Auch in anderen Räumen Ihres Zuhauses ist das Boho-Accessoire ein praktischer Aufbewahrungshelfer. In Schlaf- oder Wohnzimmer lassen sich kleine Lieblingsstücke wie Schmuck oder Schminkutensilien aufgeräumt aufbewahren. Auf dem Schreibtisch dient die Kiste als Ablage für Büromaterialien wie Stifte, Klammern oder die Lesebrille.

Kombinieren lässt sich die Bambus-Rattan-Box mit verschiedenen Farben im Boho-Stil – dazu zählen zum Beispiel Grün, Hellblau oder Schwarz. Sie brauchen mehr Platz? Die Serie Allegre von WENKO beinhaltet weitere Ablagen und Boxen mit Deckel in verschiedenen Größen und Ausführungen, die Ihrem Zuhause den Boho-Flair verleihen.


Material: Bambus, Rattan
Farbe: natur, natur
Maße B/H/T: 15 cm x 7 cm x 15 cm
Nettogewicht: 235 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
235 g
Bruttogewicht:
245 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
7 cm
Breite Einzelartikel:
15,0 cm
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: Badablage;Badaufbewahrung;Boho Deko;Boho;Bad Korb Aufbewahrung;Bad Körbchen;Bad Kiste;Bad Accessoires;Bad Accessoires Deko;Aufbewahrungsbox Bad Bambus;Aufbewahrungsbox Bambus;Bambus Box;Rattan;Rattan Korb;Deko Boho Style;Badezimmer Deko;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
2
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 10,79*
Lager 4400
10
1
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 11,79*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.