Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Turbo-Loc® Eckablage Genova Shine, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Turbo-Loc® Eckablage Genova Shine, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
WENKO Turbo-Loc® Eckablage Genova Shine, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
WENKO Turbo-Loc® Eckablage Genova Shine, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
WENKO Turbo-Loc® Eckablage Genova Shine, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
WENKO Turbo-Loc® Eckablage Genova Shine, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
Artikel-Nr.:
     4400-25414100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25414100
EAN/GTIN:
     4008838384398
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

WENKO Turbo-Loc® Eckablage Genova Shine, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad

Die hochwertige Bad-Serie Genova Shine von WENKO verleiht dem Badezimmer oder Gäste-WC einen brillanten Look. Die Bad-Accessoires und Ablagen werden mit dem cleveren Turbo-Loc®-Wandbefestigungssystem angebracht - ohne zu schrauben, bohren oder dübeln!

Die Turbo-Loc® Eckablage Genova Shine sorgt für einen glänzenden Hingucker im Badezimmer. Die aus hochwertigem Edelstahl gefertigte Bad-Ablage strahlt in ihrer glänzenden Ausführung pure Eleganz aus. Zugleich wirkt die Gestaltung des rostfreien Halters mit abgerundeten Ecken clean und beruhigend.

Das schicke Badregal eignet sich ideal zur dekorativen Aufbewahrung von Pflegeprodukten in Flaschen und Tuben. Shampoos und Duschgele sind hier sicher aufgehoben und im Duschbereich schnell griffbereit. Durch die Schlitze im Boden der Ablage kann sich hier kein Wasser ansammeln, sondern sauber abfließen. Das kleine Regal schafft zusätzlichen Stauraum in ungenutzten Ecken und ist daher besonders platzsparend in Dusche oder Bad. Insgesamt misst die Eckablage (B x H x T): 36 x 8 x 17 cm.

Die Montage des schicken Bad-Accessoires gelingt dabei schnell und ganz ohne Werkzeug. Die Turbo-Loc® Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungselemente jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 40 kg belastbar.

Neben der Eckablage bietet die elegante Serie Turbo-Loc® Genova Shine von WENKO viele weitere Badhelfer, die das Gesamtbild Ihres Badezimmers erstrahlen lassen. Um das Ambiente abzurunden beinhaltet die Serie beispielsweise eine WC-Garnitur, einen Seifenspender oder eine geräumige Wandablage. Sie bevorzugen eine andere Variante? Die Genova-Accessoires gibt es auch in matter Ausführung.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Glänzend
Maße B/H/T: 36 cm x 8 cm x 17 cm
Nettogewicht: 417 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
417 g
Bruttogewicht:
576 g
Länge Einzelartikel:
17 cm
Höhe Einzelartikel:
8 cm
Breite Einzelartikel:
36,0 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Badregal, Duscheckablage, Eckablage, Eckduschablage, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, wenko klebepads, klebepads, Badregal;ohne Bohren;Duschregal;Duschablage;Wandablage;hängend;Duschregal Ecke;Eckablage;Edelstahl;glänzend;rostfrei;Bad-Ablage;Regal klein;Bad;Badezimmer;Bad-Deko;Bad-Accessoires;Bad-Einrichtung;Bad-Utensilien;Duschkorb;Turbo-Loc;Regal kleben;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
2
Frei Haus
ab € 17,15*
€ 26,31*
Lager 4400
11
1
€ 4,95*
ab € 20,17*
€ 28,37*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.