Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Bellante Sand, WC-Bürstenkopf aus Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO WC-Garnitur Bellante Sand, WC-Bürstenkopf aus Silikon
WENKO WC-Garnitur Bellante Sand, WC-Bürstenkopf aus Silikon
WENKO WC-Garnitur Bellante Sand, WC-Bürstenkopf aus Silikon
WENKO WC-Garnitur Bellante Sand, WC-Bürstenkopf aus Silikon
WENKO WC-Garnitur Bellante Sand, WC-Bürstenkopf aus Silikon
WENKO WC-Garnitur Bellante Sand, WC-Bürstenkopf aus Silikon
WENKO WC-Garnitur Bellante Sand, WC-Bürstenkopf aus Silikon
Artikel-Nr.:
     4400-25324100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25324100
EAN/GTIN:
     4008838373330
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
WC-Ersatzbürstenkopf

WENKO WC-Garnitur Bellante Sand, WC-Bürstenkopf aus Silikon

Mit der Serie Bellante von WENKO zieht ein Hauch von Natürlichkeit in Ihr Zuhause ein. Die mediterranen, naturnahen Farben erinnern an einen Urlaub am Strand und sorgen schon am Morgen für einen entspannten Start in den Tag.

Die WC-Garnitur Bellante in Beige- und Brauntönen erinnert an Sandstrand und weckt sogleich Urlaubsgefühle. Die erdigen Farbtöne und die runde Form der aus hochwertiger Keramik gefertigten Garnitur wirken warm und beruhigend und verleihen dem nützlichen Bad-Helfer den natürlichen Look.

Die glasierte und handbemalte Oberfläche mit den leicht abgesetzten dunklen Punkten macht die WC-Garnitur zu einem Hingucker ohne überladend zu wirken. Kombiniert mit etwa Grünpflanzen entsteht in Ihrem Badezimmer eine kleine, mediterrane Oase der Ruhe.

Die enthaltene WC-Bürste sorgt mit ihrem silbernen Stiel für ein weiteres optisches Highlight. Der schwarze Bürstenkopf besteht aus Silikon und ist auswechselbar (Ø 7,5 cm). So können Sie Ihr WC jederzeit hygienisch sauber halten. Über dem Bürstenkopf befindet sich eine flexible Kunststoff-Abdeckung, die das Innere des Behälters vor Blicken schützt. Mit den praktischen Maßen von (B/T x H): Ø 12 x 49,7 cm findet die WC-Garnitur in jedem Badezimmer Platz, auch in kleineren Gäste-WCs.

Ergänzen lässt sich die WC-Garnitur Bellante von WENKO mit weiteren Accessoires der Serie. Sie umfasst einen Seifenspender, eine Seifenablage und einen Zahnputzbecher. Wo Sand ist, ist das Meer nicht weit: Die Bad-Accessoires der Serie gibt es auch in zartem Hellblau.

Material: Keramik
Farbe: sand
Maße B/H/T: 40,7 cm x 12 cm
Nettogewicht: 834 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
834 g
Bruttogewicht:
834 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
40,7 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
sand
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko wc-ersatzbürstenkopf, wc ersatzbürstenkopf, seifenschale silikon, WC-Garnitur;Standgarnitur;Klobürste Silikon;WC-Garnitur beige;Bürstenhalter;Toilettenbürste;WC-Hygiene-Bürste;Bürste mit Halterung;Hygienische Klobürste;Stand WC Garnitur;Badezimmer;Badaccessoires;Deko-Bad;Klobürste;Klobürste Wenko;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
309
2
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 12,11*
Lager 4400
309
1
€ 4,95*
ab € 8,97*
€ 12,81*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.