Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Faces, Textil (Polyester), 180 x 200 cm, wasserabweisend, waschbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Faces, Textil (Polyester), 180 x 200 cm, wasserabweisend, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Faces, Textil (Polyester), 180 x 200 cm, wasserabweisend, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Faces, Textil (Polyester), 180 x 200 cm, wasserabweisend, waschbar
Artikel-Nr.:
     4400-25238100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25238100
EAN/GTIN:
     4008838343388
Suchbegriffe:
Duschvorhang
Duschvorhangringe
wenko duschvorhang weiß
duschvorhang

WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Faces, Textil (Polyester), 180 x 200 cm, wasserabweisend, waschbar

Wie jeder andere Raum des Zuhauses verdient auch das Badezimmer viel Aufmerksamkeit. Mit der vielseitigen Auswahl von WENKO an hochwertigen, liebevoll gestalteten Duschvorhängen wird auch dieser Raum im Handumdrehen in eine Wohlfühl-Oase mit dem gewissen Etwas verwandelt.

Das Besondere an dem Duschvorhang Faces ist der sensationelle Anti-Schimmel-Effekt! Damit sind die Zeiten von angeschimmelten Duschvorhängen vorbei. Zusätzlich ist der schöne und effektive Helfer auch antibakteriell beschichtet. WENKO bringt mit diesem Novum Hygiene und Design ins Badezimmer. Mit einer Breite von 180 cm und einer Höhe von 200 cm eignet sich der ausgefallene Duschvorhang sowohl für Dusche als auch Badewanne. Natürlich ist dieser Duschvorhang EU-patentiert.

Auch in Sachen Optik muss sich der attraktive Vorhang Faces von WENKO nicht verstecken. Den Badezimmer-Vorhang zieren filigrane schwarze Linien, die mal feiner und mal kräftiger mehrere Gesichter auf den weißen Bad-Vorhang zaubern. Der Black & White Einrichtungsstil liegt weiterhin absolut im Trend. Das moderne, minimalistische Design fügt sich harmonisch in das bestehende Badezimmer-Interior ein, ohne dabei aufdringlich zu wirken.

Der hochwertig verarbeitete Duschvorhang ist aus besonders haltbarem Polyester hergestellt. Durch die Oberflächen-Veredelung erhält das Material einen wasserabweisenden Effekt, der zusätzlich für ein einfaches Abperlen von Feuchtigkeit und Wasserspritzer sorgt. Die Feuchtigkeit sammelt sich nicht mehr in den Vorhangfalten. Die Duschvorhänge sind deswegen besonders lange haltbar und trocknen nachweislich schneller. Er ist pflegeleicht und bei 30 °C waschbar. Der obere Saum ist mit einer verstärkten Lochleiste und rostfreien Metallösen versehen. Am unteren Ende ist ein umweltfreundliches Gewichtsband aus Gummi (statt Bleikette) formgebend. Im Lieferumfang sind 12 weiße Duschvorhangringe aus Kunststoff enthalten.

WENKO hat weitere Bad-Accessoires im Faces-Dekor im Sortiment. Runden Sie Ihre Badezimmer beispielsweise mit dem entsprechenden Toilettensitz mit Absenkautomatik ab.


Material: 100 % Polyester
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 180 cm x 200 cm
Nettogewicht: 430 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
430 g
Bruttogewicht:
492 g
Länge Einzelartikel:
200 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
180,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: wenko duschvorhang, Duschvorhang antischimmel;duschvorhang 180x200;duschvorhang textil;duschvorhang badewanne;Duschstange;Duschvorhänge;Vorhang;Dusch-Vorhänge;Wannenvorhang;Badewannenvorhang;Duschkabine;Duschkabinenvorhang;Duschaufhängung;Duschvorhangaufhängung;Wenko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
3
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 19,58*
Lager 4400
13
1
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 20,72*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.