Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Sitz Prima Dunkelblau matt, MDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO WC-Sitz Prima Dunkelblau matt, MDF
WENKO WC-Sitz Prima Dunkelblau matt, MDF
WENKO WC-Sitz Prima Dunkelblau matt, MDF
WENKO WC-Sitz Prima Dunkelblau matt, MDF
WENKO WC-Sitz Prima Dunkelblau matt, MDF
Artikel-Nr.:
     4400-25172100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25172100
EAN/GTIN:
     4008838371817
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO WC-Sitz Prima Dunkelblau matt, MDF

Der WC-Sitz Prima im Retro-Style bringt mit seinem kräftigen Dunkelblau Farbe ins Badezimmer. Er bietet angenehmen Sitzkomfort. Deckel und Brille haben eine rundliche Form.

Der Sitz ist aus formgepressten, mitteldichten Holzfasern (MDF) hergestellt, ist leicht zu Reinigen und feuchtigkeitsresistent.
Mit seiner matten Oberfläche hat der Toilettensitz einen besonders eleganten Look und setzt moderne Akzente im Badezimmer.

Für Halt sorgt die schwere, rostfreie Edelstahlbefestigung, die flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs ist. Aufgrund seiner Form eignet er sich auch für WCs mit Spülkästen.

Material: WC-Sitz: MDF, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Farbe: WC-Sitz: Dunkelblau, Befestigung: Silber matt
Maße: Deckel: 37 x 41 cm, Brille Außenring: 38 x 41 cm, Brille Öffnung: 23 x 26,5 cm, Befestigungsabstand: 13 - 18 cm
Nettogewicht: 2914 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2914 g
Bruttogewicht:
3162 g
Länge Einzelartikel:
41 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
37,0 cm
Farbe:
Blau
Material:
MDF
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klobrille blau, klobrille, wenko klobrille, wc sitz;klodeckel;toilettendeckel;klobrille;toilettensitz;wc sitz mit absenkautomatik;toilettendeckel mit absenkautomatik;klobrille mit absenkautomatik;wc deckel mit absenkautomatik;wc deckel;wc sitz absenkautomatik;toilettenbrille;wc-brille;wenko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
3
Frei Haus
ab € 15,33*
€ 23,38*
Lager 4400
14
1
€ 4,95*
ab € 18,07*
€ 25,06*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.