Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Turbo-Loc® Edelstahl Magnetseifenhalter Matt, Seifenhalter mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Turbo-Loc® Edelstahl Magnetseifenhalter Matt, Seifenhalter mit Magnet
WENKO Turbo-Loc® Edelstahl Magnetseifenhalter Matt, Seifenhalter mit Magnet
WENKO Turbo-Loc® Edelstahl Magnetseifenhalter Matt, Seifenhalter mit Magnet
WENKO Turbo-Loc® Edelstahl Magnetseifenhalter Matt, Seifenhalter mit Magnet
WENKO Turbo-Loc® Edelstahl Magnetseifenhalter Matt, Seifenhalter mit Magnet
WENKO Turbo-Loc® Edelstahl Magnetseifenhalter Matt, Seifenhalter mit Magnet
WENKO Turbo-Loc® Edelstahl Magnetseifenhalter Matt, Seifenhalter mit Magnet
Artikel-Nr.:
     4400-24971100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24971100
EAN/GTIN:
     4008838341728
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage edelstahl

WENKO Turbo-Loc® Edelstahl Magnetseifenhalter Matt, Seifenhalter mit Magnet und Turbo-Loc Wandbefestigung zum Ankleben

Dieser dekorative Turbo-Loc® Magnetseifenhalter von WENKO ist aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl gefertigt und hat die Seife fest im Griff. Sein mattes Finish verleiht jedem Badezimmer und Gäste-WC ein stilvolles Ambiente.

Keine verschmierte, unansehnliche Seife mehr in der Schale - denn am schwebenden Seifenhalter bleibt die Seife stets trocken und ist sparsamer im Verbrauch durch geringere Abnutzung. Die Seife weicht mit dem cleveren Seifenhalter nicht mehr auf oder rutscht ungewollt vom Beckenrand – dafür ist sie immer griffbereit an gewünschter Stelle.
Besonders clever: Diese saubere Lösung schafft mehr Platz auf dem Waschbeckenrand!

Das Metallplättchen wird einfach in die Seife gedrückt und haftet so sicher am Magnetseifenhalter.

Die Befestigung des praktischen Seifen-Halters ist kinderleicht. Die Turbo-Loc® Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit starkem Halt auf allen glatten und leicht strukturierten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Das Klebepad ist belastbar ohne Wartezeit und rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Bad-Utensilien dauerhaft belastbar.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Matt
Maße B/H/T: 4,5 cm x 4 cm x 7 cm
Nettogewicht: 114 g

Highlights:

  • Elegantes Design: Dieser dekorative Turbo-Loc Magnetseifenhalter von WENKO ist aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl gefertigt und hat die Seife fest im Griff. Sein mattes Finish verleiht jedem Badezimmer und Gäste-WC ein stilvolles Ambiente
  • Sauber und langlebig: Keine verschmierte, unansehnliche Seife mehr in der Schale - denn am schwebenden Seifenhalter bleibt die Seife stets trocken und ist sparsamer im Verbrauch durch geringere Abnutzung. Die Seife weicht mit dem cleveren Seifenhalter nicht mehr auf oder rutscht ungewollt vom Beckenrand, dafür ist sie immer griffbereit an gewünschter Stelle. Besonders clever: Diese saubere Lösung schafft mehr Platz auf dem Waschbeckenrand
  • Praktische Wandbefestigung ohne bohren: Im Lieferumfang ist ein genialer Turbo-Loc Klebehaken enthalten, womit der Wischer an Wand- oder Duschkabine befestigt werden kann und für den sofortigen Einsatz stets griffbereit ist
  • Hochwertige Verarbeitung: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem magnetischen Seifenhalter haben, ist er aus rostfreiem Edelstahl und somit ideal für den Nassbereich geeignet
  • Optimale Maße: Mit ihren Maßen von (B x H x T) 4,5 x 4 x 7 cm hat die Magnet-Seifenablage die ideale Größe für jedes Badezimmer. Das Metallplättchen wird einfach in die Seife gedrückt und haftet so sicher am Magnetseifenhalter
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
114 g
Bruttogewicht:
124 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
4 cm
Breite Einzelartikel:
4,5 cm
Farbe:
Matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, wenko seifenablage, Badezimmer Zubehör, Seifenhalter mit Magnet, Seifenhalter Magnet, Magnetseifenhalter Edelstahl, Seifenmagnet, Magnethalter Seife, Magnetischer Seifenhalter, Seifenmagnethalter, Magnet-Seifenhalterung-ohne bohren, seifenhalter dusche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
3
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 11,72*
Lager 4400
11
1
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 12,30*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.