Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop-Duschstange Luz 70 - 115 cm, Chrom, aus rostfreiem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Teleskop-Duschstange Luz 70 - 115 cm, Chrom, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Teleskop-Duschstange Luz 70 - 115 cm, Chrom, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Teleskop-Duschstange Luz 70 - 115 cm, Chrom, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Teleskop-Duschstange Luz 70 - 115 cm, Chrom, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Teleskop-Duschstange Luz 70 - 115 cm, Chrom, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Teleskop-Duschstange Luz 70 - 115 cm, Chrom, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Teleskop-Duschstange Luz 70 - 115 cm, Chrom, aus rostfreiem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4400-24884100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24884100
EAN/GTIN:
     4008838346631
Suchbegriffe:
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
Teleskop-Duschstange

WENKO Teleskop-Duschstange Luz 70 - 115 cm, Chrom, Ausziehbare Duschvorhangstange aus rostfreiem Edelstahl

Schnelles und einfaches Anbringen des Dusch- oder Badewannenvorhangs - die Teleskop-Duschstange Luz von WENKO löst flexibel das Problem von fehlenden Aufhängemöglichkeiten für Vorhänge insbesondere im Badezimmer.

Die Aufhangstange in eleganter Chrom-Optik aus rostfreiem Edelstahl ist variabel von 70 bis 115 cm Breite einstellbar und einfach zwischen zwei Wände zu klemmen. Die im Lieferumfang enthaltenen, großen und puristisch gestalteten Wandadapter aus robustem Kunststoff geben der Duschstange für Vorhänge den notwendigen Halt. Der Rohrdurchmesser von 2,8 cm hält den Vorhang sicher und zuverlässig bereit, um herausspritzendes Wasser aus Dusche oder Badewanne abzufangen.

In weiteren Wohnräumen lässt sich die klemmbare Stange ebenfalls sinnvoll einsetzen. Beispielsweise in einer Nische an der Garderobe bleiben durch das Anbringen eines Vorhangs Schuhe und Taschen verborgen. Aber auch als Raumabtrennung und im Kleiderschrank ist die Vorhangstange eine absoluter Versteck-Künstler. Auf diese Weise sorgt sie für Ordnung im gesamten Haushalt.

Die Teleskop-Duschstange von WENKO ist in weiteren Farben und Maßen erhältlich. Die ideale Ergänzung für Dusche und Badewanne bilden die Duschvorhänge von WENKO, die in vielen Farben und Motiven erhältlich sind. Ideal als Komplettausstattung für jedes Badezimmer oder Gäste-WC

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Stange: Edelstahl rostfrei, Endkappen: Kunststoff
Farbe: Stange: Glänzend
Maße B/H/T: 2,8 cm x 2,8 cm
Nettogewicht: 190 g

Highlights:

  • Praktische Duschvorhangstange: Die handliche Duschstange Luz von WENKO zum Klemmen wird ohne bohren über der Dusche oder Badewanne befestigt. Die großen Wandadapter aus Kunststoff halten die Stange und damit den Duschvorhang zuverlässig an Ort und Stelle.
  • Klemmen statt bohren: Die Stange wird kinderleicht auf die maximale Länge zwischen zwei Wänden ausgefahren und auf gewünschter Höhe eingeklemmt, die Vorhangstange hält allein durch die Spannung und lässt sich auch wieder abnehmen. Die Wandmontage erfolgt stressfrei ohne zu bohren und auch Bohrlöcher entstehen auf diese Weise nicht.
  • Anpassungsfähig: Die Teleskopstange ist stufenlos ausziehbar von 70 bis 115 cm und lässt sich somit flexibel auf die Größe der Duschnische anpassen. Die Stange mit einem Durchmesser von 2,8 cm ist aus rostfreiem, glänzendem Edelstahl gefertigt.
  • Vielseitig einsetzbar: Die Klemmstange kann neben dem Einsatz im Badezimmer auch als Kleiderstange, Gardinenstange oder als Halter für Vorhänge und Raumteiler genutzt werden. Sie passt in jede Nische, in den Kleiderschrank oder in kleine Räume.
  • Lieferumfang: 1 x Teleskop-Stange für Duschkabine oder Badewanne Luz, in elegantem Chrom-Design von WENKO, Maße (B x Ø): 70-115 x 2,8 cm, inkl. 2 x Wandadapter. Duschstangen in weiteren Größen und Farben sind von WENKO erhältlich.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
190 g
Bruttogewicht:
236 g
Länge Einzelartikel:
2,8 cm
Breite Einzelartikel:
2,8 cm
Maß Zusatzinfo:
Breite: 70-115 cm
Farbe:
Stange: Glänzend
Material:
Stange: Edelstahl rostfrei, Endkappen: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wenko duschstange, duschstange, duschvorhangstange ohne bohren, duschvorhangstange l form, duschstange für duschvorhang, idesign duschvorhangstange, duschstange ohne bohren, teleskopstange vorhang, teleskopstange dusche, duschvorhangstange u form, stange duschvorhang, Klemmstange
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
35
4
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 12,26*
Lager 4400
35
1
€ 4,95*
ab € 9,01*
€ 12,85*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.