Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badetuchstange Bosio Edelstahl Glänzend, Handtuchstange, rostfrei, 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Badetuchstange Bosio Edelstahl Glänzend, Handtuchstange, rostfrei, 40 cm
WENKO Badetuchstange Bosio Edelstahl Glänzend, Handtuchstange, rostfrei, 40 cm
WENKO Badetuchstange Bosio Edelstahl Glänzend, Handtuchstange, rostfrei, 40 cm
WENKO Badetuchstange Bosio Edelstahl Glänzend, Handtuchstange, rostfrei, 40 cm
WENKO Badetuchstange Bosio Edelstahl Glänzend, Handtuchstange, rostfrei, 40 cm
WENKO Badetuchstange Bosio Edelstahl Glänzend, Handtuchstange, rostfrei, 40 cm
WENKO Badetuchstange Bosio Edelstahl Glänzend, Handtuchstange, rostfrei, 40 cm
Artikel-Nr.:
     4400-24845100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24845100
EAN/GTIN:
     4008838328125
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug

WENKO Badetuchstange Bosio Edelstahl Glänzend, Handtuchstange, rostfrei, 40 cm

Die eleganten Accessoires der Bad-Serie Bosio sind die perfekten Begleiter, um Ihren Ruheplatz geordnet und trendig einzurichten. Dabei vereinen die stylischen Badhelfer Funktionalität und Qualität.
Die Bad-Serie besteht aus hochwertigem Edelstahl, welcher nicht nur edel aussieht, sondern auch 100% rostfrei ist. Das glänzende Finish verleiht Ihrem Bad das gewisse Etwas.

Die elegante Badetuchstange ist lang und bietet viel Platz für das Badetuch, Duschhandtuch oder auch Handtücher. Auf dem Handtuchhalter sind sie immer griffbereit und können bequem trocknen. Das macht die Badezimmerstange zu einem nützlichen Helfer im Bad.

Schrauben und Dübel zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten.

Alternativ ist auch eine Befestigung ohne bohren möglich. Separat erhältlich ist das Power-Loc Klebe-Set (21578100). Das Power-Loc Kammer-Klebesystem zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauen und leicht unebenen Oberflächen.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Glänzend
Maße B/H/T: 40 cm x 5,5 cm x 7 cm
Nettogewicht: 480 g

Highlights:

  • Elegantes Design: Für Ihre Wohlfühl-Oase nur das Beste – die stylische Badetuchstange im glänzenden Finish setzt edle Akzente auch in Ihrem Badezimmer
  • Praktische Funktion: Der lange Handtuchhalter bietet viel Platz für ein Badetuch, Duschtuch oder Handtücher und hält sie stets griffbereit
  • Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ hochwertige Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Accessoire haben, ist es aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
  • Befestigungsmöglichkeiten: Damit Sie sich um nichts mehr kümmern müssen, liefern wir Ihnen direkt die passenden Schrauben und Dübel zur stabilen Wandbefestigung mit. Alternativ können Sie auch separat das Power-Loc Klebe-Set (21578100) für eine Befestigung ohne bohren bestellen
  • Optimale Maße: Mit seinen Maßen von (B x H x T): 40 x 5,5 x 7 cm hat der Badetuchständer die idealen Maße für eine Wandbefestigung in jedem Badezimmer und Gäste-WC
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
480 g
Bruttogewicht:
755 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
5,5 cm
Breite Einzelartikel:
40,0 cm
Farbe:
Glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, Handtuchring, badehandtuchhalter edelstahl 400mm, badehandtuchhalter edelstahl, badehandtuchhalter 400mm, Handtuchhaken, Handtuchständer, Kleiderhalter, Kleiderablage, Kleiderständer, Aufbewahrungsständer, Garderobenständer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
2
€ 4,95*
ab € 15,31*
€ 23,41*
Lager 4400
14
1
€ 4,95*
ab € 18,05*
€ 25,13*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.