Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Belluno Grün Keramik, WC-Bürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO WC-Garnitur Belluno Grün Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Belluno Grün Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Belluno Grün Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Belluno Grün Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Belluno Grün Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Belluno Grün Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Belluno Grün Keramik, WC-Bürstenhalter
Artikel-Nr.:
     4400-24808100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24808100
EAN/GTIN:
     4008838346945
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Belluno Grün Keramik, WC-Bürstenhalter

Die moderne Badserie Belluno in gedeckten und kräftigen Farben setzt auf ein harmonisches Zusammenspiel von Optik, Haptik und Funktionalität.

In dunklem, angesagtem Graugrün gehalten und mit einer aufwendig strukturierten Oberfläche versehen, können Sie mit der Bad-Accessoires Serie Belluno in jedem Badezimmer und Gäste-WC auftrumpfen. Das Zusammenspiel der gleichbleibenden, vertikalen Rillen - in Verbindung mit den verführerischen Rundungen des Produktes - verleihen der imponierenden WC-Garnitur das gewisse Etwas.

Das attraktive Zubehör der aufeinander abgestimmten Bad-Serie ist aus hochwertiger Keramik gefertigt. Der stilvolle, geschlossene Bürstenhalter in mattiertem Graugrün überzeugt mit einer griffigen Soft-Touch Beschichtung sowie seiner komfortablen Abmessung von Ø 11,5 x 42 cm. Der Keramikbehälter schließt mit einer flexiblen Kunststoffabdeckung in schwarz unterhalb des Griffes ab und schützt so vor Blicken.
Der schwarze Stiel der charmanten Toilettenbürste ist aus robustem, rostfreiem Edelstahl gefertigt. Die flexible Platzierung der außergewöhnlichen Standgarnitur im Badezimmer garantiert einen anwenderfreundlichen Gebrauch. Durch ihre strapazierfähigen Borsten aus Kunststoff gewährleistet die Bürste eine stets zuverlässige Nutzung.

Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 7,5 cm versehen. Nach Verschleiß lässt sich dieser kinderleicht austauschen und mit dem passenden Bürstenaufsatz von WENKO ersetzen. So haben Sie lange Freude mit Ihrem Produkt!

In Kombination mit weiteren Produkten und unterschiedlichen Farben der Belluno Serie lässt sich ein modisches, einladendes Badezimmer einrichten, in dem man sich gern aufhält. Erweitern Sie daher die Reihe mit dem passenden Zahnputzbecher und dem dazugehörigen Seifenspender.

Material: Keramik, Stiel: Edelstahl rostfrei
Farbe: Grün, Schwarz, Stiel: Schwarz
Maße B/H/T: 42 cm x 11,5 cm
Nettogewicht: 890 g

Highlights:

  • Modernes Design: Für Ihr zu Hause nur das Beste – die trendige WC-Garnitur Belluno mit Rillen-Struktur und Soft-Touch Oberfläche in mattiertem Graugrün/Schwarz setzt extravagante Akzente in Ihrem Badezimmer & Gäste-WC
  • Praktische Funktion: Der geschlossene WC-Bürstenhalter hält die hygienisch reinigende WC-Bürste aus Kunststoff mit ihren strapazierfähigen Borsten immer griffbereit. Der auswechselbare Bürstenkopf mit einem Durchmesser von 7,5 cm wird durch eine flexible Kunststoffabdeckung in schwarz vor Blicken geschützt
  • Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Accessoire haben, ist der Toilettenbürstenhalter aus edler Keramik gefertigt
  • Clever kombinierbar: Ergänzen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit dem passenden Zahnputzbecher sowie dem Seifenspender aus der Reihe. Sie sind die perfekte Ergänzung für ein komfortables Badezimmer. Ein angesagtes Erscheinungsbild kreieren Sie durch eine Zusammenstellung der verschiedenen Farbvarianten der Serie.
  • Optimale Maße: Mit ihren Maßen von (B/T x H): Ø 11,5 x 42 cm hat die flexibel aufzustellende Garnitur die ideale Größe für jedes Badezimmer und Gäste-WC
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
890 g
Bruttogewicht:
890 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
42 cm
Farbe:
Grün, Schwarz, Stiel: Schwarz
Material:
Keramik, Stiel: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur grün, Toilettenbürste, Klobürste Marmor, WC-Garnitur Marmoroptik, WC Toilettenbürste, WC-Hygiene-Bürste, Bürste mit Halterung, Hygienische Klobürste, Klobürste geschlossen schwarz, Klobürste zu, Badezimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 12,16*
€ 18,74*
Lager 4400
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,26*
€ 20,18*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.