Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badaufbewahrung Bambusa mit Griff aus Bambus, Badbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Badaufbewahrung Bambusa mit Griff aus Bambus, Badbox
WENKO Badaufbewahrung Bambusa mit Griff aus Bambus, Badbox
WENKO Badaufbewahrung Bambusa mit Griff aus Bambus, Badbox
WENKO Badaufbewahrung Bambusa mit Griff aus Bambus, Badbox
WENKO Badaufbewahrung Bambusa mit Griff aus Bambus, Badbox
WENKO Badaufbewahrung Bambusa mit Griff aus Bambus, Badbox
WENKO Badaufbewahrung Bambusa mit Griff aus Bambus, Badbox
Artikel-Nr.:
     4400-24755100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24755100
EAN/GTIN:
     4008838334058
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Badmöbel
Badbox
Badmöbel Aufbewahrungsbox
Schütte Badmöbel

WENKO Badaufbewahrung Bambusa mit Griff aus Bambus, Badbox

Mit der Badezimmer Serie Bambusa von WENKO aus leichtem und stabilem Bambus gestalten Sie Ihre eigene Wellnessoase. Der nachwachsende Rohstoff aus dem die schönen Bad-Accessoires gefertigt sind verleiht Ihrem Bad unverzüglich ein warmes und natürliches Ambiente!

Der Badkorb aus der Themenwelt Bambusa von WENKO beeindruckt mit einem tollen Design, hochwertiger Verarbeitung sowie einer angenehm natürlichen Optik. Er ist der perfekte Begleiter, um in Ihrem Bad gezielt Akzente zu setzen. Der schwarze Korb hat in Kombination mit dem in Natur gehaltenen Tragegriff absoluten Loft-Charakter. Seien Sie also Trendsetter: Befüllen Sie ihn beispielsweise mit Handtüchern oder Trockenblumen. Auch in anderen Räumen macht das schöne Accessoire einiges her, denn Wolldecken finden hier auch ein schönes und ordentliches Plätzchen.

Gefertigt ist der attraktive Korb aus matt lackiertem Stahl, kombiniert mit einem Tragegriff aus hochwertigem Bambus. Dieser ist hart und widerstandsfähig, sodass er sich auch zum Transport kleinerer Gegenstände eignet. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt dank seiner Natürlichkeit absolut im Trend. Der Alltagshelfer misst 25 x 17 x 25 cm und eignet sich somit bestens zur flexiblen Positionierung in Bad und Gäste-WC.

Besonders praktisch: Jedes Element der Bad-Serie Bambusa von WENKO lässt sich hervorragend miteinander kombinieren. Die dazugehörigen Badregale aus Bambus, Handtuchhalterungen, WC-Garnituren, Ersatzrollenhalter für Toilettenpapier und der entsprechende Badewannenablage Bambusa sind neben dem Badkorb für die nachhaltige Badgestaltung daher unerlässlich!

Material: Stahl, Bambus
Farbe: Schwarz, natur
Maße B/H/T: 25 cm x 17 cm x 25 cm
Nettogewicht: 528 g

Highlights:

  • Nachhaltige Badezimmereinrichtung: Bambus punktet mit hohen Erträgen und niedriger Umweltbelastung. Das in Holz-Optik gehaltene Bad-Zubehör macht viel her und stellt eine echte Alternative zu Plastik, Holz und Co. dar.
  • Vielseitiges Bad-Accessoire: Der Badkorb aus matt lackiertem Stahl und Tragegriff aus Bambus lässt sich flexibel in Bad und Gäste-WC platzieren. Befüllen Sie ihn beispielsweise mit Badehandtüchern oder Gästehandtüchern. Der Tragekorb hat zudem absoluten Loft-Charakter.
  • Kombinationsmöglichkeiten: Jedes Element der Bad-Serie von WENKO lässt sich hervorragend miteinander kombinieren. Der dazugehörige Seifenspender aus Bambus und der entsprechende Zahnbürstenhalter ebenso wie eine WC-Garnitur Bambusa sind für die nachhaltige Badgestaltung daher unerlässlich! Die Themenwelt Bambusa umfasst zudem Handtuchhalterungen und Badablagen, weitere Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter sowie eine Badewannenbrücke.
  • Natürliches Design: Der Korb im Loft-Stil ist ein echter Hingucker und fügt sich exzellent in Ihr Bad-Interior ein. Die naturalistische Optik verleiht Ihrem Bad unverzüglich ein warmes und natürliches Ambiente! Auch zur Deko garantiert eine Bereicherung!
  • Lieferumfang: Korb mit Griff Bambusa aus matt lackiertem Stahl in Schwarz mit hochwertigem Tragegriff aus Bambus, (B x H x T): 25 x 17 x 25 cm, Ablage für Bücher, Kerzen oder Gläser während des Badens.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
528 g
Bruttogewicht:
528 g
Länge Einzelartikel:
25 cm
Höhe Einzelartikel:
17 cm
Breite Einzelartikel:
25,0 cm
Farbe:
Schwarz, natur
Material:
Stahl, Bambus
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Box, Wäsche-Korb, Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wenko badbox, aufbewahrungsbox badmöbel, metall korb, korb aufbewahrung, Badkorb, korb bambus badezimmer, korb bambus schwarz, korb bambus bad, Korb, tragekorb einkaufskorb, Bad Organizer Bambus, Badezimmer Aufbewahrung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
4
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 13,13*
Lager 4400
16
1
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 13,83*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.