Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Sitz Exclusive Nr. 8, Duroplast, mit Absenkautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO WC-Sitz Exclusive Nr. 8, Duroplast, mit Absenkautomatik
WENKO WC-Sitz Exclusive Nr. 8, Duroplast, mit Absenkautomatik
WENKO WC-Sitz Exclusive Nr. 8, Duroplast, mit Absenkautomatik
WENKO WC-Sitz Exclusive Nr. 8, Duroplast, mit Absenkautomatik
WENKO WC-Sitz Exclusive Nr. 8, Duroplast, mit Absenkautomatik
WENKO WC-Sitz Exclusive Nr. 8, Duroplast, mit Absenkautomatik
WENKO WC-Sitz Exclusive Nr. 8, Duroplast, mit Absenkautomatik
Artikel-Nr.:
     4400-24334100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24334100
EAN/GTIN:
     4008838286623
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO WC-Sitz Exclusive Nr. 8, Duroplast, mit Absenkautomatik


Die Toilettensitze unserer Exclusive-Serie überzeugen mit einer hohen Kompatibilität sowie einer optimalen Passgenauigkeit für alle gängigen Keramiken namhafter Hersteller wie Geberit-Keramag, Duravit, Villeroy & Boch und Laufen sowie für alle handelsüblichen Keramiken. Des Weiteren punkten die Exclusive-Sitze mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis sowie den gewohnten Komforteigenschaften aus dem Hause WENKO.

Der weiße WC-Sitz Exclusive Nr. 8 ist passend für die Marken WC-Schüssel Keramag Renova Nr. 1 Plan sowie für handelsübliche Keramiken. Die integrierte Easy-Close-Absenkautomatik sorgt für sanftes und leises Schließen des Toilettendeckels und verhindert das Einklemmen von Fingern und Kleidung.

Seine 1-Knopf Fix-Clip Hygienebefestigung aus rostfreiem Edelstahl ermöglicht eine schnelle Montage und hygienische Reinigung, da der komplette Sitz einfach wieder abnehm- und aufclipsbar ist. Seine Befestigung ist flexibel einstellbar, zusätzlich ist ein Wandpuffer ist im Lieferumfang enthalten. Ein Gummieinsatz, der mit der Fix-Clip Befestigung auf der WC-Schüssel angebracht wird, verhindert das Verrutschen des WC-Sitzes. Der schöne WC-Sitz ist aus antibakteriellem Duroplast hergestellt. Er eignet sich auch sehr gut zum Einsatz auf Toiletten mit erhöhtem Publikumsverkehr, wie z.B. in Geschäften, Praxen oder Büros, da er sehr kratzfest, bruchsicher, strapazierfähig und auch zigarettenglutresistent ist. Das antibakterielle Duroplast sorgt für mehr Hygiene im Bad.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Farbe: Weiß, Befestigung: Silber matt
Maße: Deckel: 37 x 46,5 cm, Brille Außenring: 35,5 x 45,5 cm, Brille Öffnung: 23 x 28,5 cm, Befestigungsabstand: 8,0 - 19 cm
Nettogewicht: 2628 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2628 g
Bruttogewicht:
2878 g
Länge Einzelartikel:
46,5 cm
Breite Einzelartikel:
37,0 cm
Farbe:
Weiß, Befestigung: Silber matt
Material:
Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
4
Frei Haus
ab € 27,90*
€ 41,68*
Lager 4400
14
1
€ 4,95*
ab € 32,84*
€ 44,17*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.