Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO LED Teleskop-Wandspiegel Barona, Kosmetikspiegel, Leuchtspiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO LED Teleskop-Wandspiegel Barona, Kosmetikspiegel, Leuchtspiegel
WENKO LED Teleskop-Wandspiegel Barona, Kosmetikspiegel, Leuchtspiegel
WENKO LED Teleskop-Wandspiegel Barona, Kosmetikspiegel, Leuchtspiegel
WENKO LED Teleskop-Wandspiegel Barona, Kosmetikspiegel, Leuchtspiegel
WENKO LED Teleskop-Wandspiegel Barona, Kosmetikspiegel, Leuchtspiegel
Artikel-Nr.:
     4400-24102100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24102100
EAN/GTIN:
     4008838273401
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Leuchtspiegel

WENKO LED Teleskop-Wandspiegel Barona, Kosmetikspiegel, Leuchtspiegel


Kosmetikspiegel sind ein Must-Have für jedes gut ausgestattete Badezimmer - WENKO sorgt für den richtigen Durchblick mit den zeitlos schönen Wand- und Standspiegeln, perfekt fürs Stylen, Schminken und Rasieren.

Der Kosmetik-Wandspiegel Barona mit LED-Beleuchtung fügt sich mit seinem zeitlosen Design dezent in die Einrichtung ein.

Beleuchtete Spiegel ermöglichen selbst in dunklen Räumen einen optimalen Blick auf kleine Details in Ihrem Gesicht. Zudem eignen Sie sich zum Beispiel bestens zum Augenbrauen zupfen oder anderen Pflegeroutinen, bei denen Sie eine perfekte Ausleuchtung gewisser Gesichtspartien benötigen.

Durch die innovative Touch-Funktion kann das Licht des Spiegels durch einfaches Berühren an- bzw. ausgeschaltet werden.

Mit seinen 20 integrierten LEDs hat der Schminkspiegel eine extra hohe Leuchtkraft. Die Lebensdauer der LED-Technik ist extrem hoch – ca. 50.000 Stunden. Betrieben wird der Teleskop-Spiegel mit einem USB-Kabel, welches im Lieferumfang enthalten ist oder von 4 AAA Batterien (nicht enthalten).

Durch seine 500% vergrößernde Spiegelfläche (Ø 20 cm) eignet sich der Leuchtspiegel besonders gut für den kosmetischen Einsatz. Wenn es um Präzision und ganz genaues Hinschauen geht, ermöglicht der 5-fache Vergrößerungsspiegel mit Licht mehr Freude beim Schminken und Rasieren.

Der Wandspiegel ist nicht nur schwenk- und höhenverstellbar, sondern lässt sich auch mit dem Teleskop-Arm bequem bis zu 55 cm ausziehen. Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung werden mitgeliefert.

Der runde Leuchtspiegel ist aus verchromtem Stahl gefertigt.

Material: Stahl, Rahmen: Kunststoff (ABS)
Farbe: Chrom
Maße B/H/T: 20 cm x 34 cm x 55 cm
Nettogewicht: 747 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
747 g
Bruttogewicht:
857 g
Länge Einzelartikel:
55 cm
Höhe Einzelartikel:
34 cm
Breite Einzelartikel:
20,0 cm
Maß Zusatzinfo:
5-fach Vergrößerung, Spiegelfläche mit Rahmen: Ø 20 cm
Zusatzmaß Spiegel in cm:
Vergrößerung: 500 %
Farbe:
Chrom
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Lichtspiegel, Wandspiegel, wandspiegel rund mit beleuchtung, leuchtspiegel, wandspiegel rund, Bad-zimmer, WC, Toilette, Beleuchtung, Licht, Hell, Günstig, Preiswert, Schmink-spiegel, Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
2
Frei Haus
ab € 20,32*
€ 30,61*
Lager 4400
3
1
€ 4,95*
ab € 24,04*
€ 32,97*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.