Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Polaris Grau matt, Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO WC-Garnitur Polaris Grau matt, Keramik
WENKO WC-Garnitur Polaris Grau matt, Keramik
WENKO WC-Garnitur Polaris Grau matt, Keramik
WENKO WC-Garnitur Polaris Grau matt, Keramik
WENKO WC-Garnitur Polaris Grau matt, Keramik
WENKO WC-Garnitur Polaris Grau matt, Keramik
WENKO WC-Garnitur Polaris Grau matt, Keramik
Artikel-Nr.:
     4400-24018100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24018100
EAN/GTIN:
     4008838271780
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Polaris Grau matt, Keramik

Die Bad-Accessoires Serie Polaris von WENKO zeichnet sich durch moderne Formen, hochwertige Keramik und ein sanftes, mattes Finish aus. Alle Accessoires dieser wunderschönen Bad-Serie verleihen dem Badezimmer eine dezente Eleganz.

Mit der praktischen WC-Garnitur Polaris in Grau wird das WC gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Der Bürstenhalter hält die Bürste stets am gewünschten Platz dekorativ griffbereit.

Im Lieferumfang ist eine WC-Bürste mit schwarzem, auswechselbarem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm enthalten.

Passend zu der modernen WC-Garnitur im angesagten, sanften Grau bietet WENKO auch ergänzend den Zahnputzbecher und Seifenspender Polaris an.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
785 g
Bruttogewicht:
785 g
Länge Einzelartikel:
14,5 cm
Höhe Einzelartikel:
34,5 cm
Breite Einzelartikel:
17,0 cm
Farbe:
Grau
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur grau, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, WC, Toilettenbürste, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, Klobürstenhalter, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-Bürste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
2
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 13,36*
Lager 4400
6
1
€ 4,95*
ab € 9,89*
€ 14,10*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.