Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Türgarderobe Celano Weiß, 6 Haken, für Türfalzstärken bis 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Türgarderobe Celano Weiß, 6 Haken, für Türfalzstärken bis 2 cm
WENKO Türgarderobe Celano Weiß, 6 Haken, für Türfalzstärken bis 2 cm
WENKO Türgarderobe Celano Weiß, 6 Haken, für Türfalzstärken bis 2 cm
WENKO Türgarderobe Celano Weiß, 6 Haken, für Türfalzstärken bis 2 cm
WENKO Türgarderobe Celano Weiß, 6 Haken, für Türfalzstärken bis 2 cm
WENKO Türgarderobe Celano Weiß, 6 Haken, für Türfalzstärken bis 2 cm
WENKO Türgarderobe Celano Weiß, 6 Haken, für Türfalzstärken bis 2 cm
Artikel-Nr.:
     4400-23724100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23724100
EAN/GTIN:
     4008838272923
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Türgarderobe
Türhaken
Türhängehaken

WENKO Türgarderobe Celano Weiß, 6 Haken, für Türfalzstärken bis 2 cm

Die hochwertige Türgarderobe Celano Weiß erweitert einfach und schnell die Aufhängemöglichkeiten im gesamten Haushalt, in dem sie bisher ungenutzten Platz nutzbar macht. Durch das dezente Design fügt sich das Haken-Set in jeden Raum stilvoll ein und ist aufgrund des Materials aus grauer, massiver Stahl-Qualität für den langfristigen Einsatz geeignet.

Die geniale Garderobe kann flexibel in Diele, Schlafzimmer oder Bad angebracht werden. Ihre sechs stabilen Haken eignen sich ideal zum Aufhängen von Jacken, Handtüchern oder Bademänteln.

Zur Befestigung wird die Garderobe einfach an der Tür eingehängt (bis Falzstärke von 2 cm) - ohne bohren, schrauben oder Nägel. Die Tür schließt trotz eingehängter Hakenleiste weiterhin problemlos.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
350 g
Bruttogewicht:
438 g
Länge Einzelartikel:
7,5 cm
Höhe Einzelartikel:
11 cm
Breite Einzelartikel:
39,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: wenko türgarderobe, türgarderobe, türgarderobe mit 6 haken, garderobe, türhaken, hakenset, aufhängen, kleiderhaken, handtuchhaken, garderobenhaken, aufbewahrung, badezimmer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
6
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 12,71*
Lager 4400
9
1
€ 4,95*
ab € 9,79*
€ 14,24*
5 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 15,16*
€ 21,45*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.