Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop-Duschstange Schwarz, 70 - 115 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Teleskop-Duschstange Schwarz, 70 - 115 cm
WENKO Teleskop-Duschstange Schwarz, 70 - 115 cm
WENKO Teleskop-Duschstange Schwarz, 70 - 115 cm
WENKO Teleskop-Duschstange Schwarz, 70 - 115 cm
WENKO Teleskop-Duschstange Schwarz, 70 - 115 cm
WENKO Teleskop-Duschstange Schwarz, 70 - 115 cm
WENKO Teleskop-Duschstange Schwarz, 70 - 115 cm
Artikel-Nr.:
     4400-23563100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23563100
EAN/GTIN:
     4008838257890
Suchbegriffe:
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
Teleskop-Duschstange

WENKO Teleskop-Duschstange Schwarz, 70 - 115 cm

Schnelles und einfaches Anbringen des Duschvorhangs - die Teleskop-Duschstange löst flexibel das Problem von fehlenden Aufhängemöglichkeiten für Vorhänge insbesondere im Badezimmer.

Die clevere Stange im trendigen Schwarz ist variabel von 70 bis 115 cm Breite einstellbar und einfach zwischen zwei Wände zu klemmen. Der Rohrdurchmesser von 2 cm passt für jeden Duschvorhang und sorgt für extra starken Halt.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
190 g
Bruttogewicht:
285 g
Länge Einzelartikel:
2 cm
Breite Einzelartikel:
2,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Breite: 70-115 cm
Farbe:
Duschstange: Schwarz, Endkappen: Schwarz
Material:
Duschstange: Aluminium, Endkappen: Gummi
Weitere Suchbegriffe: wenko duschstange, duschstange, Teleskopstange, duschvorhang, Badewannenstange, Vorhangstange, klemmstange, duschstange ausziehbar, duschstange ohne bohren, duschvorhangstange badewanne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
4
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 8,48*
Lager 4400
13
1
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 8,90*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.