Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vacuum-Loc WC-Garnitur Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Vacuum-Loc WC-Garnitur Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc WC-Garnitur Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc WC-Garnitur Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc WC-Garnitur Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc WC-Garnitur Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc WC-Garnitur Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc WC-Garnitur Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     4400-22695100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22695100
EAN/GTIN:
     4008838149393
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO Vacuum-Loc WC-Garnitur Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren


Die Vacuum-Loc Serie Quadro verbindet puristische, elegante Formen und hochwertige Qualität. Die Bad-Accessoires dieser Serie begeistern nicht nur durch die Leichtigkeit ihrer Anbringung, sondern auch durch ihr quadratisches Design und der Herstellung aus glänzendem, rostfreiem Edelstahl. Somit sind sie optimal für den Nassbereich geeignet.

Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Der abnehmbare Bürstenbehälter aus weiß-satiniertem Kunststoff ist leicht zu reinigen.
Die WC-Bürste verfügt über einen weißen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 8,5 cm.

Alle Bad-Accessoires der Bad-Serie Quadro sind mit Vacuum-Loc ausgestattet! Das einzigartige System ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires auf allen luftundurchlässigen und leicht unebenen Flächen. Das System besteht aus einer Pumpe und Befestigungs-Locs, es muss nicht gebohrt oder geschraubt werden, auch Saugnäpfe sind nicht notwendig. Die Montage des Vacuum-Loc Systems ist kinderleicht. Durch Absaugen der Luft mit der Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt und die Adapter sind sofort belastbar.

Die Vacuum-Locs sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar.
Das Vacuum-Loc System verfügt über Europäischen Patentschutz und gewährleistet sicheren Halt. Jeder Befestigungs-Loc ist jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 33 kg belastbar.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Edelstahl rostfrei, Loc: Kunststoff (ABS), Garnitur: Polystyrol
Farbe: Glänzend, Loc: Chrom, Garnitur: Transparent
Maße B/H/T: 9,5 cm x 37 cm x 12,5 cm
Nettogewicht: 456 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
282 g
Bruttogewicht:
398 g
Länge Einzelartikel:
12,5 cm
Höhe Einzelartikel:
37 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Farbe:
Glänzend, Loc: Chrom, Garnitur: Transparent
Material:
Edelstahl rostfrei, Loc: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Garnitur: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
2
€ 4,95*
ab € 14,31*
€ 21,95*
Lager 4400
19
1
€ 4,95*
ab € 16,79*
€ 23,60*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.