Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Organizer Adria mit Griff Grau, Badorganizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Organizer Adria mit Griff Grau, Badorganizer
WENKO Organizer Adria mit Griff Grau, Badorganizer
WENKO Organizer Adria mit Griff Grau, Badorganizer
WENKO Organizer Adria mit Griff Grau, Badorganizer
WENKO Organizer Adria mit Griff Grau, Badorganizer
WENKO Organizer Adria mit Griff Grau, Badorganizer
WENKO Organizer Adria mit Griff Grau, Badorganizer
Artikel-Nr.:
     4400-21532800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21532800
EAN/GTIN:
     4008838639122
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb grau
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau

WENKO Organizer Adria mit Griff Grau, Badorganizer

Der schöne, rechteckige Korb Adria bringt in seinem dezenten, trendigen Grau neue Optik in den gesamten Haushalt. Die praktische Aufteilung mit drei gleichgroßen Fächern garantiert eine übersichtliche Aufbewahrung aller Utensilien. Mit dem handlichen Griff lässt sich die Box jederzeit bequem hervorziehen.

Im Badezimmer sorgt der Korb aus hochwertigem Kunststoff-Geflecht (Polypropylen) für Stil und Ordnung bei der Aufbewahrung von Bad-Accessoires, Kosmetik oder Haarklammern.

Im Kinderzimmer können kleine Spielzeugteile übersichtlich gesammelt werden.

Auch in Kleiderschränken hilft die dekorative Box, Schmuck, Wäsche oder Socken geordnet zu lagern.

Und in der Küche finden kleine Küchenutensilien, Stifte, Blätter und vieles mehr einen attraktiven Platz. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Neue Optik aus hochwertigem Kunststoff-Geflecht
  • Aktuelle Trendfarbe in Grau
  • Rechteckiges Format
  • Handlich mit praktischem Griff
  • Maße (B x H x T): 32 x 10 x 21 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
550 g
Bruttogewicht:
552 g
Länge Einzelartikel:
21 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
32,0 cm
Farbe:
Grau
Material:
100% Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox, Aufbewahrung, Box, Wäsche, Wäschebox, Ablage, spielzeugbox, Badutensilien, Badaccessoires, Ablagekorb
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
12
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 9,80*
Lager 4400
21
1
€ 4,95*
ab € 7,79*
€ 11,38*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.