Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4400-19888100 Herst.-Nr.: 19888100 EAN/GTIN: 4008838198889 |
| |
|
| | |
| WENKO Aufbewahrungskorb Adria M Beige Der trendige, beigefarbene Korb bringt neue Optik in den gesamten Haushalt. Im Badezimmer sorgt der Korb aus hochwertigem Kunststoff-Geflecht (Polypropylen) für Stil und Ordnung bei der Aufbewahrung von Gästehandtüchern oder Bad-Accessoires. Im Kinderzimmer können kleine Spielzeugteile übersichtlich gesammelt werden. Auch in Kleiderschränken hilft die dekorative Box, Wäsche und Socken geordnet zu lagern. In der Küche finden Küchenutensilien einen attraktiven Platz. Bitte beachten Sie, dass sich die Maßangaben auf die breitesten Stellen an der Oberseite des Korbes beziehen. Aufgrund der konischen Form sind die Badkörbe an der Unterseite etwas schmaler. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Moderne Aufbewahrungsbox für Bad, Gäste-WC und den gesamten Haushalt
- Macht auch als Küchenkorb eine gute Figur
- In neuer Optik im trendigen Beige
- Aus Polypropylen (PP-Geflecht)
- Maße (B x H x T): 35 x 22 x 25,5 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 475 g | Bruttogewicht: | 500 g | Länge Einzelartikel: | 25,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 22 cm | Breite Einzelartikel: | 35,0 cm | Farbe: | Beige | Material: | 100% Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskiste, Füllkörbchen, Wäschebox, Ablage, spielzeugbox, Badutensilien, Badaccessoires, Ablagekorb, Obstkorb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 4,58* | € 7,88* | | | | Lager 4400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,36* | € 8,14* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,22* | € 19,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4400 | | Versand: Lager 4400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|